7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V溝・強力マグネット付。
用途ダクト、配管工事に。法勾配測定に。 仕様ISO9001認証取得工場製。 トラスコ品番229-7299 寸法(mm)95×95×30 測定範囲傾斜角度:1目盛=1°90°~0°~90°(180°) 法勾配:2分~5割 質量(g)110
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。 表面処理三価クロメート仕上げ 適合材コンクリート
1パック(6本)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。 材質(本体)スチール 適合材コンクリート
1パック(6本)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーン内蔵式の為施工のバラツキが少ない。専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができる。貫通穴でも施工が可能。(GTタイプ)
用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。 材質(本体)スチール 適合材コンクリート
1パック(10本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール・コーキング。建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール・コーキング。室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール・コーキング。絶縁シール、ケーブルの端末処理。 材質主成分:シリコーン樹脂 容量(mL)333 使用温度範囲(℃)-40~150 機能防カビタイプあり JIS規格なし 危険物の類別非危険物
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。 貫通穴でも施工が可能(GTタイプ)です。 内部コーン打込み式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途消火設備取り付け、看板取り付けなどに。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに。 ねじの呼びW3/8 外径(Φmm)12.0 全長(mm)30 ねじ長さ(mm)12 ドリル径(Φmm)12.5 適合(ハンドホルダー)GT-3030H トラスコ品番477-8235 材質ステンレス(SUS304系) 質量(g)101 最大引張荷重(kN)12.7
1パック(5本)
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。 材質(本体)スチール 適合材コンクリート
1パック(2本)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)