71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
用途エアーツールの入口に取り付け水分の除去ができます。 取付ねじG1/4 トラスコ品番282-5473 材質ポリカーボネイト 全長(mm)87 質量(g)99 ねじの種類G
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm)15 ノズル口径(Φmm)Φ1.0×12 ノズル取付部ネジ径G1/8 トラスコ品番288-2141 材質真鍮 質量(g)10
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

手持ちのエアダスターを伸縮ノズルタイプにできます。 延長パイプの長さが305~525mmの間で自由に調節出来ます。 先端に各種エアダスターノズル(ねじ径G1/8)の取付ができ、使用用途が大幅に広がります。
トラスコ品番329-4676 全長(mm)305~525 質量(g)108
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

通常ノズルの音より静かにエア噴出できます。(0.5MPa時、標準ノズル91dBに対し78dB)
ノズル長(mm)30 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番228-0680 材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ 質量(g)18 ノズル形状特殊
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。
ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)2 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番284-3773 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 質量(g)10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手で簡単にエアーの吹き付け角度等の曲げ作業が出来ます。
ノズル口径(Φmm)3.0 ノズル接続径G1/8 材質/仕上アルミニウム(特殊ポリマーコーティング)/ポリエチレン被膜、黄銅
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷

機械の裏等の奥まったところのダスト作業に適しています。
ノズル長(mm)145 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番228-0698 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 質量(g)24
1個
789 税込868
当日出荷

1個
769 税込846
当日出荷


タップの穴など極細部分のエアーブローに最適
ノズル長(mm)130 ノズル口径(Φmm)1.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番284-3811 材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ 質量(g)22
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。
ノズル長(mm)25 ノズル口径(Φmm)Φ1.0×8 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番288-2159 材質真鍮 質量(g)16
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

大気中のエアーを取り込み約3倍のエアーが出ます。アルマイト仕上げで、サビに強いです。
ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)15.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番284-3803 材質/仕上アルミニウム/アルマイト仕上 質量(g)58
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。 重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。 アルミマグネシウム合金により、従来品より70%軽量化することができました。
口ノズル径(mm)3.5 取付口G1/8 材質アルミマグネシウム合金
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。 大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。 アルマイト仕上げのため、サビに強いです。
ノズル長(mm)75 先端ノズル径(Φmm)16 取付口G1/8 質量(g)54
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ノズル口径(Φmm)2.5 ノズル長(mm)69.5 トラスコ品番116-2074 材質アルミ合金、二トリルゴム 全長(mm)79.5 質量(g)45 使用空気圧力(MPa)0.35~0.7 適合流体圧縮空気 ノズル取付口G1/8
1本
8,798 税込9,678
当日出荷

エアーが平状に出るため筒の中等のエアーブローに最適。
ノズル長(mm)25 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番284-3790 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 質量(g)18 ノズル形状特殊
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)230~380 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番228-0752 材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ 質量(g)95
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)190~400 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番228-0761 材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ 質量(g)95
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ステンレスですので錆に強く異物混入対策として使用できます。 従来のノズルに比べ強度があり、ノズル先端の摩耗や折れの可能性が低くなります。 SUS304のステンレスノズルです。
ノズル長(mm)22 口ノズル径(mm)2 取付口G1/8 トラスコ品番764-8812 材質本体材料:SUS304、Oリング:NBR 質量(g)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

通常のエア量より約2.7倍のエアが出ます。
ノズル長(mm)47 ノズル口径(Φmm)15.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番228-0671 材質アルミニウム 質量(g)24 ノズル取付部G1/8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)35~75 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番228-0736 材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ 質量(g)31
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)100~150 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番228-0744 材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ 質量(g)42
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ノズル口径(Φmm)2 ノズル長(mm)200 トラスコ品番116-4515 材質本体材料:SUS304、リング:バイトン 全長(mm)207 質量(g)65 適合流体圧縮空気 ノズル取付口G1/8
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)