「ツイスト」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
指先でねじるだけで簡単結束。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
用途電源・コードの結束。屋内使用。
色白
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
使用温度範囲(℃)-40~80
特性難燃
こんなお得な商品も!
ソケット なめたボルトナットはずし用
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。
差込角(mm)9.5
材質クロムモリブデン鋼
こんなお得な商品も!
ソケット なめたボルトナットはずし用
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。
差込角(mm)9.5
トラスコ品番819-1205
セット内容8、10、12、13、14(5個セット)、レール、インパクトドライバー 差込角9.35/ソケットレールホルダ/インパクトドライバー(差込角9.5mm)
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)986.5
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。
材質(線材)鋼線
毛材鋼線
ねじ径M10(P1.5)
線径(Φmm)0.35
外径(Φmm)75
適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用
トラスコ品番827-7134
質量(g)260
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。
材質線材/ステンレス線(SUS304)
毛材ステンレス
ねじ径M10(P1.5)
線径(Φmm)0.35
外径(Φmm)75
適合(グラインダー)砥石径101mm電動工具用
トラスコ品番820-6429
全長(mm)120
質量(g)260
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
有機ガス用吸収缶です。防じん機能付きで固体粉じんからの防護も可能です。印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。
用途有機溶剤を使用する作業に。(塗装作業、洗浄、接着時の作業)
トラスコ品番396-3939
適合機種DPM-01TS、DPM-01TM、DPM-01TL
材質吸収剤:活性炭
区分国家検定:S1
粒子捕集効率(%)81.0以上
対象ガス有機ガス
通気抵抗(Pa)280以下
最高許容透過濃度(ppm)5
試験濃度(%)0.03
規格値(分以上)50
試験ガスシクロヘキサン
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
視界を妨げない薄型フィルタです。印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。撥水・撥油性のフィルタで水はもちろん油もはじきます。活性炭素繊維(ACF)入りで、溶接時に発生する不快な臭気を除去します。
用途粉じんが発生する作業に。
トラスコ品番396-3941
適合機種DPM-02YM
材質フィルタ:ガラス繊維、活性炭素繊維
区分国家検定RL2
粒子捕集効率(%)96.0以上
1組(2個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。
材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチール
ベルト幅(mm)25
ベルト色オレンジ
ベルト厚(mm)1.5
こんなお得な商品も!
ラッシングベルト Jフック JIS認証品
モノタロウ
¥5,498~
税込¥6,048~
ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。
材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチール
ベルト色オレンジ
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。
ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。
パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
鋼管やビニールパイプ等の結束に。
材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.91
色オレンジ
最大使用荷重(t)0.3
関連キーワード