色(天幕)ダークブルー
間口(m)2
付属品収納袋
トラスコ品番114-8161
材質収納袋生地:600×300Dナイロン(PVCコーティング)
質量(kg)12.8
棟高(m)2.45
材質(フレーム)スチール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
奥行(m)2
材質(天幕)150D PUコーティングナイロン
適合用途日よけ用
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
黒と視認性の高いオレンジ生地が人の視線を引き付けます。災害時でのテントとして、目立たせたい時最適です。
用途集会用、災害用として。
トラスコ品番379-9718
材質ターポリン生地(防炎)
軒高(m)2
棟高(m)2.81
奥行(m)2.67
間口(m)3.56
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
テント倉庫用の生地を使用しており、耐久性に優れています。裏面粘着剤付で、裏地をはがすだけで使用できます。
用途テント倉庫の補修に。
仕様帆布タイプ
トラ柄にすることによって注意喚起を促し、足元のつまづきを防止します。シート用の重石としてもお使いいただけます。
用途テント用のウェイトに。シートなどの重石として。
トラスコ品番384-9761
材質鋳物
色トラ柄
高さ(mm)58
切溝幅(mm)37.5
外径(mm)250
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

マルチウエイト 屋外用
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
テントのポールに簡単に取り付け可能なバンドテープが付いた注水式の重石です。
使用しない時は折りたたんで収納できます。
取手付きのため、持ち運びに便利です。
コンパクトに収納できます。
用途テントの固定などいろいろなシーンでの重石として。
トラスコ品番207-0719
材質/仕上ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン、PVC
色グリーン
質量(g)260
適合ボール(mm)15~55
アズワン品番64-8729-76
満水容量(L)10
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。
材質ステンレス(SUS304)
トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。
接着強度が優れています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。
表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。
工場内の間仕切りシートの補修に最適。
粘着剤アクリル系
材質(基布)ポリエステル基布
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状丸型
こんなお得な商品も!

固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具
付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付
トラスコ品番512-1973
材質スチール
幅(mm)35
色シルバー
高さ(mm)70
質量(g)50
奥行(mm)40
適合サイズM6×45
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。
国旗などフラッグの昇降用。
袋の口ひも。
テント(店舗)のかがり。
注水式で、簡単に設置ができる重石です。使用しない時は折りたたんで収納できます。取手付きのため、持ち運びに便利です。コンパクトに収納できます。
用途テントの固定などいろいろなシーンでのおもし。
材質PVC、ABS、エラストマー、ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ10 0734
強力粘着パッド使用で壁に穴を空けずに設置できます。窓・障害物など様々なシチュエーションに対応可能です。
用途家具・キャビネット等の転倒を防止する製品です。
セット内容プレート:4個、ベルト:2本、アジャスター:4個、アルコールパッド:2枚
材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:アクリル系粘着剤
幅(mm)90
質量(kg)対象物:170/2本
色グレー
高さ(mm)10
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質スチール(SS400)
幅(mm)30
径(Φmm)6
内径(Φmm)17
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
頭部形状丸型
耐水圧が0.8kg/[[立方センチメートル]]の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
用途倉庫用テント、港湾関係の荷物用カバー、貯水タンクの防水用カバー
色ODグリーン/ブラック
形状折りたたみタイプ
特性耐UV、耐水
厚さ(mm)0.62
仕様耐久期間約5年
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
厚さ#7000
引裂強度(N)縦300、横300
引張強度(N/50mm)縦2500、横2350
ハトメピッチ(cm)90
耐水圧(kg/cm2)0.8
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 J型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
径(Φmm)6
長さ(mm)(折返し)47
表面処理クロメートメッキ仕上げ
材質スチール(SS400)
頭部形状J型
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
用途シート、テント穴の補修に。
質量(g)20
使用厚さ(mm)3.5
適合工具THP-JH10・THP-JH12
耐久性・耐水性の高いナイロンとポリエステルで構成されたロープです。
用途梱包、結束用として。テント貼り時のロープとして。
トラスコ品番357-9129
材質ナイロン、ポリエステル
色OD
長さ(m)15
包装形態バンド掛巻
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 J型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。
長さ(mm)(折返し)47
材質スチール(SS400)
径(Φmm)6
表面処理クロメートメッキ仕上げ
ロープやワイヤーを地面に引張固定するのに最適です。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置など。
トラスコ品番149-4792
長さ(mm)折り返し:45
全長(mm)350
質量(kg)0.187
径(Φmm)9
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
耐水圧が0.8kg/cm3の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線防止劣化剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
オレフィン素材のため環境に優しいシートです。
表と裏で色が異なります。
用途倉庫用テント。
港湾関係の荷物用カバー。
貯水タンクの防水用カバー。
色(表)ODグリーン/(裏)ブラック
形状折りたたみタイプ
特性耐UV、耐水圧
シート厚さ(mm)0.6
厚さ#7000
引裂強度(N)縦300、横300
ハトメピッチ(cm)90
耐水圧(kg/cm2)0.8
引張強度(N/cm)縦2400/5、横2100/5
ハトメアルミハトメ
こんなお得な商品も!

固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別L字金具
材質スチール
付属品(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個
色シルバー
ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。
用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに使用。
トラスコ品番300-8789
質量(g)41
種類滑車
寸法L(mm)54
寸法H(mm)15
寸法t(mm)1.5
寸法E(mm)7
寸法C(mm)9
寸法W(mm)26
使用ロープ径(mm)7
使用荷重(kN)0.29
1袋
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収し、壁や家具に優しい転倒防止ベルトです。ドライバーで回転させることで取り外しが簡単にできます。穴あけ不要の接着固定です。衝撃吸収で壁に優しいゴムベルトです。
用途家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。
幅(mm)42
高さ(mm)20
奥行(mm)190
均等荷重(kg)160/2本
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)42×190×20
ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状丸型
径(Φmm)6
寸法A(mm)33
寸法B(mm)20
壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。
高さ(mm)33
ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
用途シート、ホロ、袋もの、テント、カーテン、服飾などの補強、補修・補強に。
材質ポリカーボネート樹脂
使用厚さ(mm)3.5
耐水圧が0.8kg/[[CM3]]の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
用途倉庫用テント、港湾関係の荷物用カバー、貯水タンクの防水用カバー
色メタリックシルバー
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
厚さ#7000
引裂強度(N)縦:300、横:300
耐久性(年)約5
特性耐候
引張強度(N/5cm)縦:2500、横:2350
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。手軽で多彩な組み合わせができる部材です。軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
穴径(Φmm)7
板厚(mm)2
幅W(mm)76
穴ピッチ(mm)40
長穴(mm)7×30
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。
ベルトを、オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置可能なうえ、パイプ型支柱にも使用可能です。
ベルトにはズレ落ち防止の滑り止め加工に、バックルが付いているため、収納物の出し入れも簡単にできます。
棚間口90~210cmに対応するラインナップで御用意しております。
用途オープン棚の書類落下防止用に。
セット内容本体×1、アルコールバット×1、取扱説明書、アルコールパッド×1
材質/仕上ポリアセタール、ポリプロピレン、スチレン系接着材
質量(kg)【対象物】100以下/個
質量(g)80
ベルト幅(mm)25
本体厚さ(mm)12
本体長さ(mm)34
1セット
¥209
税込¥230
当日出荷
ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状U型
径(Φmm)6
寸法A(mm)21
ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。
床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。
円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。
トラスコ品番207-7422
セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1
材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個
本体厚さ(mm)67
本体長さ(mm)205
アズワン品番64-8613-37
高さ調整範囲(mm)22~63
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
適合ボルト径M12~M20
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ネジ止め・穴あけ等をせずに、上下、横方向、背中合わせに並んだ収納庫・ロッカーなど対象物を動かさずに簡単に設置できます。
極薄なので接地面との段差ができにくく、対象物に貼っても半透明のため目立ちません。
120kgのせん断力があります。
用途ロッカーやキャビネット等の強力連結に。
トラスコ品番207-7417
セット内容シール×4、アルコールパッド×4、アルコールパッド×4
材質/仕上ポリエステルフィルム、アクリル系粘着材
質量(kg)【対象物】120以下/個
質量(g)20
本体厚さ(mm)0.25
本体長さ(mm)100
アズワン品番64-8595-79
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
1袋(4枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ボルト径M12~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。
床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。
円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。
トラスコ品番207-7421
セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1
材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
質量(kg)1/【対象物】300以下/個
本体厚さ(mm)42
本体長さ(mm)205
アズワン品番64-8613-36
高さ調整範囲(mm)22~38
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
適合ボルト径M12~M20
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ボルト径M5~M12のレベルアジャスターで卓上や床面に設置された精密測定機器や各種加工機器などの各種機器の転倒・移動を防止する製品です。
床固定円盤(接着テープ付き)に連結された2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
厚みが薄い2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込み、機器底面と卓上の隙間が狭い場所にも取り付け可能な上、挟み板は高さ調節可能です。
製品の高さが32mmと低いため、機器の下への隠れるように取り付けることもできます。
用途卓上の精密機器、一般電機設備の移動防止用に。
トラスコ品番208-3411
セット内容接着パッド付き円盤×1、ハサミ連結板×2、高さ調整板×1、ボルト・ナット等、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1
材質/仕上処理鋼板、処理鋼板、めっき処理ねじ類、アクリル系接着材
質量(kg)【対象物】200以下/個
質量(g)530
本体厚さ(mm)32
本体長さ(mm)155
アズワン品番64-8613-38
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
工場設備・装置の移動を防止する製品です。
対象物に予め開いているアンカーボルト取り付け用穴に六角ボルトを通し、床面に強力接着した円盤と接続して使います。
アンカーボルト設置のような床への穴あけ工事をすることなく、底面を接着固定します。
用途事務所・工場・研究所にある各種設備の床固定用に。
トラスコ品番207-7472
セット内容接着パッド付き円盤×1、ワッシャー×2、M16×20mm六角ボルト×1、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)× 1
材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類
質量(kg)【対象物】300以下/個
高さ(mm)32
質量(g)760
径(Φmm)100
アズワン品番64-8613-35
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×32
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
主に工場用設備の移動を防止する物です。
接着パッド付き円盤とベルトを工場設備のフレームに巻き付けて簡単に面ファスナー部で重ねて固定できます。
設備重量に合わせ複数個をバランス良く設置する事で設備の移動を防止します。
強力接着固定の為、穴あけ工事が不要なうえ、ベルトにバックルを付けた事により、ベルトを解けば対象物の一時的な移動が可能になります。
用途工場設備の移動防止固定具として。
トラスコ品番207-7437
セット内容本体×2、商品内訳(接着パッド付き円盤:1、面ファスナー・金属バックル付きPPベルト:1、M16六角ボルト:1、M16ワッシャー:1、プライマーB:2、取扱説明書、プライマーB(5g)× 2
材質/仕上処理鋼板、アクリル系接着材、ポリプロピレン、亜鉛合金
質量(kg)1.3/【対象物】300以下/個
ベルト長さ(mm)約1200
寸法(Φmm)100×約45(接着 円盤部)
アズワン品番64-8613-10
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×1200
1箱(2個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
キャビネット・ロッカー・ オープン棚などに設置された転倒・移動防止金具を安全に使うために用意した保護カバーです。
トラスコ品番257-2246
材質NBR
アズワン品番65-2034-34
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)35×33×14
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ