「テーブル 回転」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動
高さ(mm)33
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30
材質(本体)スチール(シルバー塗装)
材質(内部)樹脂製ベアリング
ベアリング採用により、スムーズに回転します。
自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。
部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。
360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質スチール(粉体塗装)
高さ(mm)28
ベース厚さ(mm)2.3
テーブル厚さ(mm)2.3
小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィス等に利用できます。
トラスコ品番287-4172
質量(kg)3.2
高さ(mm)20.5
内径(Φmm)360
均等荷重(kg)500
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。
手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。
回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。
天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
適合ULRT型、CLM型
トラスコ品番240-9607
荷台寸法(幅)(mm)470
特性帯電防止
荷台寸法(奥行)(mm)500
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
用途に応じて3タイプの天板が選べます。
オプションでストッパーも取り付け可能です。
高さ(mm)500
材質(本体)スチール
均等荷重(kg)80
製品、部品等の組立て、金型のメンテナンスに最適。作業者の使い易い位置に簡単に動きます。
グリーン購入法適合
回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
用途に応じて3タイプの天板が選べます。
ストッパー付き
高さ(mm)500
材質(本体)スチール
均等荷重(kg)80
軽い力で簡単に360°回転します。
回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。
金型の修理、部品の組み立てに最適です。
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
軽い力で簡単に360°回転します。
回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。
金型の修理、部品の組み立てに最適です。
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。
付属品バイス固定用ネジ、回転ハンドル※作業台等に取付けるネジは入っていません
寸法g(mm)W1/2
寸法h(mm)15
高さ(mm)32
レバーの操作だけでバイスを動かせます。
加工されたワークを速やかに刃物から離れます。
種類ボール盤バイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)63
口深(mm)38
材質(本体)鋳鉄
全長(mm)154
幅(mm)105
高さ(mm)119
締付力(kN)11
トラスコ品番762-3216
質量(kg)2.8
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。回転台付で平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。
付属品回転台付
材質ステンレス(SUS304)
取付穴寸法(mm)14
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
トラスコ品番566-4731
適合機種TRV-100
1セット
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。
トラスコ品番241-6034
材質スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)(テーブル)600、(ベース)600×600
質量(kg)23
高さ(mm)32
均等荷重(kg)500
板厚(mm)(テーブル)3.2、(ベース)4.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。
トラスコ品番241-6077
材質スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)(テーブル)600×600、(ベース)600×600
質量(kg)25
高さ(mm)32
均等荷重(kg)500
板厚(mm)(テーブル)3.2、(ベース)4.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
種類リードバイス
最大口開き(mm)70
口幅(mm)102
口深(mm)59
材質(本体)ねずみ鋳鉄
主な用途軽作業
トラスコ品番445-6190
質量(kg)5.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
油圧システムのため、小さい力で大きなクランプ力が出せます。
用途工作機械などで加工するワークの固定に。
セット内容ハンドルx1セット、本体固定ボルトセットx2セット
直角度0.04mm/100mm
材質/仕上本体:鋳鉄(FC25)
平行度(mm)0.01/100
トラスコ品番490-0472
適合機種VRS-300N
質量(kg)1
1組(2個)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
トラスコ品番490-0499
適合機種VRS-300N
質量(g)400
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
バイスでワークを固定して作業ができます。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様下棚:HLT型(1枚)
色グリーン
高さ(mm)740
均等荷重(kg)1200
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
グリーン購入法適合
バイスでワークを固定して作業ができます。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様下棚:HLT型(1枚)
色グリーン
高さ(mm)740
奥行(mm)750
間口(mm)900
均等荷重(kg)1200
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
グリーン購入法適合
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。回転台の取付けができます。
トラスコ品番819-1302
材質シャフト、ハンドル、口金:鋼材
幅(mm)171
全長(mm)196
高さ(mm)35
取付穴寸法(mm)13
取付寸法E(mm)126
取付寸法F(mm)132
取付寸法G(mm)131
取付寸法H(mm)158
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。回転台は360°回転します。打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス
最大口開き(mm)250
口幅(mm)254
口深(mm)98
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
質量(kg)25.5
寸法G(mm)226
寸法H(mm)167
全長(mm)568
幅(mm)257
高さ(mm)216
締付力(kN)40
材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
トラスコ品番445-6882
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
トラスコ品番490-0502
適合機種VRS-300N
質量(g)540
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
開閉はスライドでできるクイック式で作業効率がアップします。
回転台付で平行360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。
アンビル機能付で打撃に伴う作業に利用できます。
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
セット内容回転台
材質/仕上本体:炭素鋼、シャフト/ハンドル/口金:鋼材
締付力(kN)16
種類リードバイス
最大口開き(mm)275
口幅(mm)164
口深(mm)105
材質(本体)ねずみ鋳鉄
付属品回転台
質量(kg)19
トラスコ品番445-5541
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360°回転します。
打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス
最大口開き(mm)300
口幅(mm)304
口深(mm)102
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
質量(kg)35.5
寸法G(mm)226
寸法H(mm)167
全長(mm)669
幅(mm)309
高さ(mm)269
締付力(kN)40
材質(本体)炭素鋼、(シャフト)鋼材、(ハンドル)鋼材、(口金)鋼材
トラスコ品番490-0464
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
トラスコ品番490-0481
適合機種VRS-300N
質量(g)20
1セット(4個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
種類リードバイス
最大口開き(mm)105
口幅(mm)106
口深(mm)80
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
付属品回転台
質量(kg)18.5
トラスコ品番445-3492
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4722
適合機種TLV-100
品名口金・固定ねじセット
1セット
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
軽作業用向けで、270°回転可能です。
種類リードバイス
最大口開き(mm)100
口幅(mm)102
口深(mm)50
材質(本体)ねずみ鋳鉄
主な用途軽作業
寸法E(mm)84
寸法F(mm)84
寸法G(mm)84
寸法H(mm)84
全長(mm)233
幅(mm)115
高さ(mm)137
締付力(kN)10
材質本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材
トラスコ品番762-3267
質量(kg)4.5
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
用途重工業用
種類リードバイス
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
付属品回転台
材質本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4738
適合機種TBVR-65
品名口金・固定ねじセット
1セット
¥3,214
税込¥3,535
翌日出荷
種類リードバイス
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
同寸法バイスの口開きより50%アップ。可動部は逆方向でも取り付けれます。アンビル付です。
種類リードバイス
最大口開き(mm)310
口幅(mm)203
口深(mm)119
材質(本体)ねずみ鋳鉄
付属品回転台
質量(kg)29.2
材質本体/ねずみ鋳鉄、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
トラスコ品番445-5592
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ