フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。
ニッパー等で切る必要がありません。
本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。
梱包結束作業。
トラスコ品番381-8586
セット内容本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個
色黒
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)315
材質(ベルト)耐候性ナイロン66
材質(クリップ)ポリアセタール樹脂
適合温度(℃)-20~100
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
トラスコ品番114-5685
材質刃:焼入鋼(SK-5)
主な用途梱包用
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
荷物を傷めない様、本体金具の当て物として使用。ヒットテープ付なので、容易に取付、取外しが、可能です。巻取側ベルトのガイド付。後付け可能です。
用途積載荷物の保護に。
仕様ヒットテープ
材質ナイロン原糸ヒットテープ
従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。
また滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
用途高圧釘打ち機・エアータッカー用
材質/仕上塩ビ系特殊エラストマー
色白
使用温度範囲(℃)-5~+60
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)4
外径(Φmm)10
本体厚さ(mm)18
使用流体空気
継手高圧用カップリング
特許申請中。限りある資源を大切に。地球環境を第一に考えた商品です。ストレッチフィルムと違い繰返し使用が可能です。産業廃棄物を出さないので環境にとてもやさしいです。作業も簡単に荷締めができ、装着も脱着も一人でできます。
用途〈TPC-100〉。パレット積載物の輸送用に最適。棚積商品の倒壊防止。
材質〈TPC-100〉PP(ポリプロピレン)テープ金具/鉄・真鍮にニッケルメッキ
関連キーワード