「テープ 柔らかい」の検索結果
糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。
用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。
厚さ(mm)0.13
粘着力(N/10mm)1.56
引張強度(N/10mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性筆記可
紙管サイズ(Φ)76mm
糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。
用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。
仕様テープカット条件:手で切断可能
寸法(mm)紙管:76
色グリーン
タイプ筆記可
テープ幅(mm)50
基材ポリエチレン
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤アクリル系
粘着力1.56(N/10mm)
引張強度(N/10mm)4.0
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
幅(mm)15
厚さ(mm)1.5
質量(g)60
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)5~65
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
幅(mm)20
質量(g)80
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)5~65
テープ厚さ(mm)1.5
発泡ポリエチレンの柔らかな素材で、コーナー部分を守ります。カッターで簡単にカットできます。
用途出隅、什器の角などの突出している部分に。
形状L字型
色オレンジ
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)8
トラスコ品番482-0282
幅(mm)50
質量(g)60
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)1.7
1袋(2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
生地には防水性と耐久性に優れた東レグループのTORAIN[[TM上]]を使用しています。防水性、透湿性、防風性を兼ね備え、更に耐久性にこだわった高耐候レインウェアです。優れた防水膜と高耐久シームテープを融合することにより経年劣化を防ぎます。素材が軽くて柔らかく、ストレッチ性を兼ね備えており作業性に優れています。
材質ナイロン100%
耐水圧(mm)10000以上
生地には防水性と耐久性に優れた東レグループのTORAIN[[TM上]]を使用しています。防水性、透湿性、防風性を兼ね備え、更に耐久性にこだわった高耐候レインウェアです。優れた防水膜と高耐久シームテープを融合することにより経年劣化を防ぎます。素材が軽くて柔らかく、ストレッチ性を兼ね備えており作業性に優れています。
材質ナイロン100%
耐水圧(mm)10000以上