32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 厚さ(mm)0.18 イエロー×ブラック 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 仕様手で切断可能 トラスコ品番415-4355 質量(g)230 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)40
1巻
819 税込901
当日出荷

強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。
用途屋内用 長さ(m)25 厚さ(mm)0.18 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 仕様手で切断可能 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)40
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番409-9079 質量(g)190 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)9.5 引張強度(N/10mm)25
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。長尺物やバラバラになる荷物の整理に。 トラスコ品番628-3282 材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.2 黒・黄・赤・白・青 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-10~90℃ 適合規格JIS規格適合品(JIS C 2336) 引張強度(N/10mm)33.2
1セット(5巻)
939 税込1,033
当日出荷

鮮やかな蛍光色のトラ柄のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力で、剥がれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン表示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。 引張強度(N/mm)36/10
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) イエロー×ブラック(ゼブラ) 砥粒種類酸化アルミニウム 基材樹脂加工布 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)0.85 引張強度(N/25mm)740 粘着力(N/25mm)15
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三角形のギザギザが注意喚起に、より効果を発揮します。手切れ性が良好です。
用途危険箇所の注意喚起に。より目立たせたい場所に 仕様テープカット条件:手で切れる 質量(g)205 粘着力4.9N/10mm 粘着力(N/10mm)4.9 引張強度(N/10mm)(縦/横)62/96
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルム部分に安全標示を印刷した簡単に注意喚起・区域管理ができる粘着テープです。
用途ガードバーなどに取り付けて区域管理に、壁面などに貼付して注意喚起に 仕様手で切断可能 材質フィルム:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系 幅(mm)200 厚さ(mm)0.01 質量(g)194 長さ(m)20 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)2.94 引張強度(N/10mm)2.1
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三角形のギザギザが入った、注意喚起の効果が高いテープです。 はく離紙が付いており、施工性に優れています。
用途工場や倉庫などの区画ラインに 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 危険表示、取手、段差などの目印に。 質量(g)600
1巻ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。 安心安全歩行に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 引張強度(N/mm)740/25
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

JIS規格(JC級)をクリアしています。 消灯後約8時間発光します。 蛍光灯や太陽光などの光を蓄えて、暗闇で三角印のイエロー部分がグリーンに発光し誘導の目印となります。 高輝度蓄光付きの三角形のギザギザが入った、注意喚起テープです。
用途停電時の避難誘導に。 危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に 手すり・廊下・階段・出入口などの目印に 幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます 質量(g)340
1巻ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。 一般的な平面でご使用ください。 油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。 裏紙をはがして貼るテープです。
用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。 厚さ(mm)0.8 引張強度(N/mm)280/25(黒)、100/25(黄) 主な用途滑り止め
1巻ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

クリーンルームに適用した、耐久性に優れた作業性抜群のラインテープです。2インチの樹脂管仕様です。一般的な紙管は3インチサイズですが、こちらの商品は2インチサイズの樹脂管の為、総面積が小さく省スペースとなります。丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り替え時期には、剥がしやすいテープです。
用途屋内用。倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に。 材質基材:ポリエステルフィルム・ポリオレフィンフィルム・剥離フィルム(PET)、粘着剤:ゴム系、芯管:ポリスチレン 質量(g)290 主な用途倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に 粘着力(N/10mm)6.5 引張強度(N/10mm)92.5 特性耐久性、はがせる
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イエローとブラックのツートンカラーで注意喚起の効果を高めます。 軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。 黄色テープ部分は反射テープになっていますので、暗い所でも光を当てれば目立ちます。
用途工事現場や駐車場 イエロー/ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)380×700 質量(g)855 トラスコ品番445-4235 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)700 種類スタンダード デザインライン入り
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。
用途工事現場や駐車場に。 イエロー/ブラック 材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm) 幅(mm)34
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

反射テープ(黄)は幅広テープを採用しています。 吊輪とパイプが樹脂製のためさびません。
用途工事現場や駐車場に。 イエロー/ブラック 材質吊輪/ポリエチレン(PE) 材質(パイプ)ABS樹脂
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の衝突事故対策に 材質ニトリルゴム(NBR) 取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属) 長さ(m)0.9
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途H鋼の柱、梁、筋交などに。 黄×黒 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売) 材質ニトリルゴム(NBR) 形状はさみこみ型 長さ(m)0.9
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。 黄×黒 材質ニトリルゴム(NBR) 形状パイプ 長さ(m)0.9 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 幅(mm)66 厚さ(mm)60 長さ(m)0.4 質量(g)250 材質ニトリルゴム(NBR) 形状かまぼこ型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)約18 長さ(m)1 適合パイプ径(Φmm)48.6 外径(mm)68 内径(mm)50
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 幅(mm)55 長さ(m)0.89 厚さ(mm)8 質量(g)90 材質ニトリルゴム(NBR) 形状平型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26 全長(mm)400 質量(g)85 材質ニトリルゴム(NBR) 形状半円型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。高視認な70mm幅の反射材付です。メッシュ部は破れにくいラッセル構造なので、ハードな場所での使用にも向いています。
用途交通整理。工事・建築現場。鉄道保線区作業。 材質本体:ポリエステル(100%)、反射材:PVC 質量(g)158 2018年トラスコ掲載ページ6 0482
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。 トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 形状L字型 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)6 幅(mm)24 質量(g)50 取付方式貼付タイプ(両面テープ付属) 長さ(m)0.9
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。耐候性に優れています。
用途工場内のぶつかりやすい箇所に。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。 イエロー×ブラック
1セット(2本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャバラマット トラ柄 TRUSCO 動画あり
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。 形状平型 イエロー×ブラック 材質EVA樹脂 厚さ(mm)9 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面がポリエチレンフォームでやわらかく、耐候性に優れています。 裏面の中央部分にV字の溝加工があるので、コーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。
用途壁面、角など。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。 イエロー×ブラック 材質ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC) シート幅(mm)(黄色)50、(黒色)46 粘着剤アクリル系 取付け方法両面テープ付属
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャバラマットスリム トラ柄 TRUSCO 動画あり
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。 形状平型 イエロー×ブラック 材質EVA樹脂 厚さ(mm)5 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面に8灯、背面に8灯の赤青交互点滅LEDが付いているため、通常の夜間のみでなく雨や霧の際にも視認性が高いです。ウエストの幅の調整が可能です。単3電池3本でご使用できます。(電池別売)単3電池4本でご使用できます(電池別売)
用途交通整理に。建築現場に。鉄道保線区作業に。防犯パトロールや警備用に。一般作業現場用に。 色(本体) LEDランプあり 材質本体:ポリエステル、反射材:PVC 質量(g)269 2018年トラスコ掲載ページ6 0478
1着
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)