カテゴリ

  • テープ(15)
  • 安全用品(15)
  • 梱包用品(8)
  • 電気材料(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 安全標識(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(17)
  • エスコ(90)
  • RS PRO(49)
  • 日本緑十字社(35)
  • KH(基陽)(20)
  • 3M(スリーエム)(17)
  • 寺岡製作所(15)
  • ニチバン(14)
  • ユニット(14)
  • テサ (tesa)(14)
  • ニトムズ(13)
  • セーフラン安全用品(13)
  • セキスイ(12)
  • 日東電工(11)
  • ユタカメイク(11)
  • キングジム(10)
  • マクセル(10)
  • 古藤工業(Monf)(10)
  • 中央精機(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「テープ 黒 50mm」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防草シート用高密度テープ TRUSCO防草シート用高密度テープTRUSCO
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
様々な用途に使用できる、防草シート用のテープです。手でカットが可能です。
用途ピンの打ち込み後の補強に。防草シートをつなぎ合わせる際に。防草シートの破損補修に。材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)100引張強度(N/mm)250/50粘着力(N/mm)15/25
ノンスリップテープ(ケース入り) TRUSCOノンスリップテープ(ケース入り)TRUSCO
17,980税込19,778
1箱(10巻)
当日出荷から9日以内出荷
大箱ケース入りの、お得な商品です。簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。基材アルミ箔砥粒炭化ケイ素、酸化アルミニウムテープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系
ノンスリップテープ屋内外用 平滑面強粘着タイプ お纏め品 TRUSCOノンスリップテープ屋内外用 平滑面強粘着タイプ お纏め品TRUSCO
21,980税込24,178
1箱(12巻)ほか
当日出荷
スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。一般的な平面でご使用ください。油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。裏紙をはがして貼るテープです。
用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。基材プラスチックフィルム砥粒鉱物粒子テープ厚さ(mm)0.8粘着剤ゴム系
配管識別テープ 黒(N1)1M TRUSCO配管識別テープ 黒(N1)1MTRUSCO
479税込527
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
2インチ耐久ラインテープ(無塵仕様) TRUSCO2インチ耐久ラインテープ(無塵仕様)TRUSCO
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
クリーンルームに適用した、耐久性に優れた作業性抜群のラインテープです。2インチの樹脂管仕様です。一般的な紙管は3インチサイズですが、こちらの商品は2インチサイズの樹脂管の為、総面積が小さく省スペースとなります。丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り替え時期には、剥がしやすいテープです。
用途屋内用。倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に。材質基材:ポリエステルフィルム・ポリオレフィンフィルム・剥離フィルム(PET)、粘着剤:ゴム系、芯管:ポリスチレン質量(g)290主な用途倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に粘着力(N/10mm)6.5引張強度(N/10mm)92.5特性耐久性、はがせる
単管カバー(反射式) TRUSCO単管カバー(反射式)TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)約18長さ(m)1適合パイプ径(Φmm)48.6外径(mm)68内径(mm)50
屋外用安心クッション(コーナー用) TRUSCO屋外用安心クッション(コーナー用)TRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
屋根がなく、直接日光があたる場所でも劣化しづらいです。水をはじくため、雨があたったり水にぬれる場所でも使用できます。引張りやねじりに強く、ちぎれやヒビが起こりづらいです。
用途柱や梁などの構造物、機械周りの角やその他の突き出た危険な箇所に。付属品専用両面テープ材質本体/PVC。、付属両面テープ:アクリル系接着剤タイプコーナー
銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプ TRUSCO銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプTRUSCO
25,980税込28,578
1巻
当日出荷
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂長さ(m)5
銅箔シールドチューブ(マジックタイプ) TRUSCO銅箔シールドチューブ(マジックタイプ)TRUSCO
79,980税込87,978
1巻
7日以内出荷
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂長さ(m)25
高輝度蓄光ギザギザテープ TRUSCO高輝度蓄光ギザギザテープTRUSCO
21,980税込24,178
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格(JC級)をクリアしています。 消灯後約8時間発光します。 蛍光灯や太陽光などの光を蓄えて、暗闇で三角印のイエロー部分がグリーンに発光し誘導の目印となります。 高輝度蓄光付きの三角形のギザギザが入った、注意喚起テープです。
用途停電時の避難誘導に。 危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に 手すり・廊下・階段・出入口などの目印に 幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます質量(g)340
ギザギザラインテープ TRUSCOギザギザラインテープTRUSCO
4,298税込4,728
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
三角形のギザギザが入った、注意喚起の効果が高いテープです。 はく離紙が付いており、施工性に優れています。
用途工場や倉庫などの区画ラインに 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 危険表示、取手、段差などの目印に。質量(g)600
ギザギザ模様のテープ TRUSCOギザギザ模様のテープTRUSCO
409税込450
1巻
当日出荷
三角形のギザギザが注意喚起に、より効果を発揮します。手切れ性が良好です。
用途危険箇所の注意喚起に。より目立たせたい場所に仕様テープカット条件:手で切れる質量(g)205粘着力4.9N/10mm粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/10mm)(縦/横)62/96
蛍光ラインテープ TRUSCO蛍光ラインテープTRUSCO
4,198税込4,618
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
鮮やかな蛍光色のトラ柄のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力で、剥がれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン表示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/mm)36/10
蛍光ノンスリップテープ(平面用) TRUSCO蛍光ノンスリップテープ(平面用)TRUSCO
8,998税込9,898
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。 安心安全歩行に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)引張強度(N/mm)740/25
薄型高比重EPDMシリーズテープタイプ TRUSCO薄型高比重EPDMシリーズテープタイプTRUSCO
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から翌々日出荷
長さ(m)10材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~60
タフロングEPDMテープ TRUSCOタフロングEPDMテープTRUSCO
5,698税込6,268
1巻
当日出荷から9日以内出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ TRUSCOマジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプTRUSCO(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ TRUSCOマジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプTRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
ゴム製すべり止めシートロールタイプ TRUSCOゴム製すべり止めシートロールタイプTRUSCO(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策)主な用途滑り止め用
傷付き防止テープ プロテクトテープ巻きタイプ TRUSCO傷付き防止テープ プロテクトテープ巻きタイプTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
厚さ(mm)1材質ポリエステル長さ(m)10
カラー布粘着テープ(厚み0.22mm) TRUSCOカラー布粘着テープ(厚み0.22mm)TRUSCO
399税込439
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
幅(mm)50厚さ(mm)0.22質量(g)333長さ(m)25再生材使用使用
EPDM高機能スキマテープ(シャッター用) TRUSCOEPDM高機能スキマテープ(シャッター用)TRUSCO(12件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻ほか
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。
用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。仕様粘着テープ付材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM)主な用途隙間用粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
セーフティクッション(山型) TRUSCOセーフティクッション(山型)TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(2本)
当日出荷
ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。耐候性に優れています。
用途工場内のぶつかりやすい箇所に。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。イエロー×ブラック
安心クッション TRUSCO安心クッションTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。材質ニトリルゴム(NBR)質量(g)195寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))26×50×0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
セーフティクッション(コーナー用 溝付) TRUSCOセーフティクッション(コーナー用 溝付)TRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
裏面がポリエチレンフォームでやわらかく、耐候性に優れています。 裏面の中央部分にV字の溝加工があるので、コーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。
用途壁面、角など。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。イエロー×ブラック材質ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)シート幅(mm)(黄色)50、(黒色)46粘着剤アクリル系取付け方法両面テープ付属
安心クッション (コーナー・油面接着仕様) TRUSCO安心クッション (コーナー・油面接着仕様)TRUSCO
259税込285
1個
当日出荷
油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ) TRUSCOマジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)TRUSCO(37件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(27件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
安心クッション(半円型) TRUSCO安心クッション(半円型)TRUSCO(9件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26全長(mm)400質量(g)85材質ニトリルゴム(NBR)形状半円型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
安心クッション(コーナー) TRUSCO安心クッション(コーナー)TRUSCO(14件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
トララインテープ 50mm×25m TRUSCOトララインテープ 50mm×25mTRUSCO(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番409-9079質量(g)190粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)9.5引張強度(N/10mm)25
トラ表示テープ 50mm×25m TRUSCOトラ表示テープ 50mm×25mTRUSCO(14件のレビュー)
829税込912
1巻
当日出荷
強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25厚さ(mm)0.18イエロー×ブラック材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系仕様手で切断可能トラスコ品番415-4355質量(g)230粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
安心クッション丸型 トラ柄 TRUSCO安心クッション丸型 トラ柄TRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。黄×黒材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
マジックテープ(縫製取付タイプ) TRUSCOマジックテープ(縫製取付タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取り付けや加工が容易にできます。縫製取付の可能なものやA・B側を加工して結束バンドにも利用できます。
用途さまざまな商品の固定に。一般的なマジックテープ25m巻です。材質ポリエステルタイプ縫製取付タイプ
マジックテープ 縫製タイプ TRUSCOマジックテープ 縫製タイプTRUSCO(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)(フック)1.85(ループ)2.45
マジックテープ(弱粘着タイプ) TRUSCOマジックテープ(弱粘着タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。
用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。材質ポリエステルタイプ粘着取付タイプ粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
フリーマジック結束テープ TRUSCOフリーマジック結束テープTRUSCO(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)
用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。付属品バックル25個材質ポリエステルテープ厚さ(mm)2.5剪断強度(N/cm2)8
エッジクッションテープ TRUSCOエッジクッションテープTRUSCO
399税込439
1袋(4枚)
当日出荷
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。 剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。 コーナー専用に加工しています。 素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途作業台や、事務机などの角に。厚さ(mm)4質量(g)10テープ幅(mm)50テープ長さ(m)0.13取付け方法貼付タイプ質量(g/枚)2.5
エッジクッションテープ(屋内用) TRUSCOエッジクッションテープ(屋内用)TRUSCO(9件のレビュー)
499税込549
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。 剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。 カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。 素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。幅(mm)50厚さ(mm)4質量(g)40長さ(m)2取付け方法貼付タイプ
ノンスリップテープ屋外用 TRUSCOノンスリップテープ屋外用TRUSCO(61件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら