二面同時に研磨できます!。一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。
仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプ
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
ねじ径(mm)10
羽根の長さ(mm)15
羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。被研磨材に対して食いつきがよいジルコニアタイプは、研削作業にお使いください。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
仕様重研磨用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
羽根の長さ(mm)25
加工物の形状になじみやすいです。
回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨
材質アランダム
幅(mm)25
厚さ(mm)25
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]
外径(Φmm)100
絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。
用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)
厚さ(mm)15
使用工具ディスクグラインダー
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ加工物によくなじみます。
用途金属製品の薄いサビ取り、光沢だし。木工製品のケバ取り。
外径(Φmm)125
砥材A(アルミナ)
材質ナイロン不織布
質量(g)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000(無負荷時)
使用工具ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
適合材金属、木工製品など
ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。自生作用が大きいため、目づまりしません。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理に。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)M10(P1.5)
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
厚さ(mm)15
仕様直接ねじ込み式
材質/仕上(素材)スリーエム製
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
使用工具ディスクグラインダー
パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。最後まで使用でき経済的です。ソフトタッチで疲れません。側面研磨できます。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。
用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
仕様一般金属用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽枚数5×18
使用工具ディスクグラインダー
羽根枚数5×18
羽根の長さ(mm)30
一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強く当たって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基盤が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。
熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工プラスチックの研磨に。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)15
仕様垂直植えタイプ
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)
穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
研磨布外径より基板が小さい為、コーナーの研磨もでき、二面同時に磨けます。羽根が斜めについており、加工物へのタッチがソフト。熱放散性があり、熱による被研削物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)15
砥材アルミナ
仕様斜め植えタイプ
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)
穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
適合材金属、木工、プラスチック
パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。最後まで使用でき経済的です。ソフトタッチで疲れません。側面研磨できます。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。
用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)30
砥粒ジルコニア
仕様重研磨用
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)25
砥粒アランダム砥粒(A)
仕様一般金属用
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽枚数4×18
使用工具ディスクグラインダー
羽根枚数4×18
適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなど
回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。
外径(Φmm)95
厚さ(mm)15
材質不織布
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。
外径(Φmm)95
ねじ径(mm)M10(P1.5)
厚さ(mm)15
材質不織布
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。
外径(Φmm)180
厚さ(mm)15
材質不織布
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6500
最高使用周速度(m/s[m/min])61.2[3674]
回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。
外径(Φmm)125
厚さ(mm)15
材質不織布
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000
最高使用周速度(m/s[m/min])58.9[3533]
ナイロン繊維と研磨不織布をミックスすることにより繊維がクッションの役割を果たし目詰まりが起こりにくくペーパーのように深いキズは入らず表面だけを仕上げます。抜群の研磨力。長寿命で柔軟性があり丸味のある研磨面が得られ、曲面部分の仕上げにも最適です。
用途酸化皮膜やサビとり、塗装やラミネート前の粗面化。溶接前のクリーニング。ステンレス等の溶接あとのヤケとり。ステンレス・アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木工製品の木地研磨・塗装研磨やバリとり
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)M10(P1.5)
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
厚さ(mm)15
仕様直接ねじ込み式
材質/仕上(素材)スリーエム製ナイロン研磨不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
使用工具ディスクグラインダー
適合材ステンレス・アルミ・木工
こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)15
砥材アルミナ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽枚数72
使用工具電動ディスクグラインダー専用
羽根枚数72
研削角度(°)15~30
適合材鉄、木材
こんなお得な商品も!

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ
モノタロウ
¥199
税込¥219
ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。
砥粒は、酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質です。研削砥石や研磨布紙の砥粒の大部分を占め、汎用性があります。
用途鉄用
スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、錆落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具電動ディスクグラインダー専用
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
研削角度(°)15~30
羽根の長さ(mm)15
ステンレス、一般金属兼用。上面、下面、側面の3面で研磨作業が可能です。絡み合ったナイロン研磨材を使用しているため、クッション性があり被研磨材を削りすぎず表面だけを仕上げます。又、側面を利用して直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。ディスクグラインダーのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでフレキシブルサンダーにも使用可。
用途R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工、木工、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理。
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
厚さ(mm)25
最高使用周速度(m/s[m/min])26.1(1570)
仕様直接ねじ込み式
付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)
材質ナイロン繊維
穴径(Φmm)M10(P1.5)
使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
適合材ステンレス、アルミなどの一般金属
ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。一般金属用。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィット。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)M10(P1.5)
羽根幅(mm)25
仕様直接ねじ込み式
付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。
一般金属用。
弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。
研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。
曲面にピッタリフィット。
ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
外径(Φmm)80
穴径(Φmm)M10(P1.5)
羽根幅(mm)25
仕様直接ねじ込み式
付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
関連キーワード