1,498件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨布外径より基板が小さい為、コーナーの研磨もでき、二面同時に磨けます。羽根が斜めについており、加工物へのタッチがソフト。熱放散性があり、熱による被研削物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)15 砥材アルミナ 仕様斜め植えタイプ 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) 穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 適合材金属、木工、プラスチック
1箱(5個)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強く当たって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基盤が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。 熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工プラスチックの研磨に。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)15 仕様垂直植えタイプ 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) 穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min) 使用角度(°)15~30
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

二面同時に研磨できます!。一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。 仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプ ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー ねじ径(mm)10 羽根の長さ(mm)15
1箱(5個)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。 軸径×軸長(mm)6×40 適合材一般金属 タイプ垂直植えタイプ 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気) 材質(軸)スチール
1箱(5個)
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重 材質(車輪)ゴム 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm)12 材質(金具)スチール
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質(車輪)スチールホイールウレタン 適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重 材質(車輪)ウレタン 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm)12 材質(金具)スチール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 材質(車輪)ハードゴム トラスコ品番278-2693 形状自在車 質量(g)298 穴径P(Φmm)6.5 ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
539 税込593
当日出荷

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
仕様組立式 ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(支柱)スチール(焼き付け塗装) 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。 仕様ねじ込み式スチール金具仕様ナイロンホイルウレタン車輪(自在) 材質/仕上金具:鉄車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン 車輪タイプ単輪
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 材質(車輪)ハードゴム トラスコ品番278-2707 形状固定車 質量(g)230 穴径P(Φmm)6.5 車輪タイプ単輪
1個
449 税込494
当日出荷

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重 材質(車輪)ナイロン 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm)12 材質(金具)スチール
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン 穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B(mm)100×58 材質(キャスター)ナイロンホイルウレタン ストッパーなし 取付高H(mm)122 取付ピッチX×Y(mm)82×40 呼称径D(mm)100 特性耐油性、耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様組立式 ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(支柱)スチール(焼き付け塗装) 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ハイテンキャスター用の車輪です。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入) 表面処理三価ユニクロ 適合品番HTTJ,HTTJB,HTTK 材質(金具)ハイテン材(スチール)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別組立式 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)200
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板表裏取付け出来ます
材質(キャスター)スチール 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)120
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板表裏取付け出来ます
材質(キャスター)スチール 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)120
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別組立式 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)200
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


適合RBW-632U、RBW-652U 、RBW-662U 、RBW-833U 、RBW-853U 、RBW-863U 、RBW-933U 、RBW-953U 、RBW-963U
1セット(4個)
5,598 税込6,158
翌日出荷

1台
51,980 税込57,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

仕様組立式 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)120
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。 汎用デザインキャスター
用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン ストッパーなし 取付穴径(Φmm)5
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様組立式、カギあり 引出し数1 仕切板- ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(支柱)スチール(焼き付け塗装) 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。 材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン車輪(自在車) 仕様静電気対策タイプ トラスコ品番278-2685 質量(g)438 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 電気抵抗値108Ω 表面抵抗値(Ω)108Ω 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様組立式 仕切板4枚 ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(支柱)スチール(焼き付け塗装) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)- 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

移動自由なストッパー付キャスター作業台は作業場所を選びません。青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。キャスター付で移動に便利です。
仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個、キャスター付 材質キャスター金具:スチール ホワイト 2018年トラスコ掲載ページ8 0243
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。 Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。 軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。 豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。 ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。 ハンドル収納時は平台車として使用可能です。 ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。 セット内容THB-KM 長さ(mm)600 幅(mm)390 材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)125 タイプ折りたたみハンドルタイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)100 騒音値(dB)40.75 フタあり
1台
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。 セット内容THB-KM 材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)静音エラストマー 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)790 フタあり 特性省音、収納ボックス付 荷台寸法(奥行)(mm)465 材質(荷台)再生ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン タイプ固定ハンドルタイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル高さ(mm)830
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です。 特殊構造のストッパー(特許出願中)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。(4輪固定)
材質本体/スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具/スチール、キャスター車輪/ナイロンホイールウレタン、ストッパー/スチール ホワイト キャスター(mm)自在式125(2個)、自在式(ストッパー付)125(2個) 支柱径(Φmm)31.8 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

装着することにより穴径16mmから15mmに変換できます。
トラスコ品番798-4367 材質MBS樹脂 厚さ(mm)1.6 質量(g)7.2 直径×穴径(Φmm)76×15
1個
169 税込186
翌々日出荷

材質(車輪)エラストマー車 仕様プレート式 形状自在車S 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ ストッパー回転ストッパー 材質(金具)スチール 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)