「ディスプレイフック」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)0.5
材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ
フック径(mm)4
タイプフック
細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。
カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類カーテンフック
許容荷重(N)0.98
材質/仕上スチール(クロムメッキ仕上げ)
●看板プレートが取り付けられます。
●卓上のディスプレイスタンドとしてご使用ください。
間口W×奥行D×高さH(mm)450×205×714
最大積載量(kg)5
色(本体)ブラック
質量(kg)1.8
付属品専用フック(TF-100)10個看板プレート(両面テープ付)1枚
トラスコ品番252-5038
材質/仕上スチール/粉体塗装
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
●アジャスター(M12)をはずせばキャスターが取り付けできます。
●中間ネット棚には、落下防止用としてアクリル板を標準装備しました。
付属品専用フック(TF-100・TF-150)各15個中間ネット棚(ステー付)1枚透明アクリル板1枚
間口W×奥行D×高さH(mm)607×400×1615
最大積載量(kg)1.5
色(本体)ブラック
トラスコ品番252-5020
材質/仕上スチール/粉体塗装
質量(kg)10
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。
電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。
液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。
容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。
薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。
裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。
お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。
用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに
仕様地域重量調整機能付
トラスコ品番256-0905
材質ABS樹脂
寸法(mm)130×183×30
質量(g)340
電源単4形乾電池×2個(別売)
最小表示(g)0.1
計量皿寸法(mm)130×130
検定対象外
表示形式デジタル
最小目盛(g)0.3
秤量(kg)3
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ステンレス製ですので耐久性に優れ割れる心配も少ないです。
用途天井からディスプレイメディア等を吊り下げる際に使用するフックとして。
トラスコ品番206-4110
長さ(mm)43
材質/仕上ステンレス
質量(g)17
寸法L(mm)43
使用荷重(kg)2
耐荷重(kg)2
参考使用荷重(kg)2
適合サイズ(mm)19
表面処理バルブ研磨仕上
外径(mm)28
アズワン品番64-8734-21
1袋(2個)
¥759
税込¥835
当日出荷
伸びの少ないポリエステル糸使用でタイル貼りに最適。ディスプレイに便利なフック付ブリスターケース入り。
用途タイルその他一般測量用。
長さ(m)500
線径(Φmm)約0.8(太)
色イエロー
トラスコ品番215-4218
材質/仕上ボリエステル
質量(g)約230
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
伸びの少ないポリエステル糸使用でタイル貼りに最適。ディスプレイに便利なフック付ブリスターケース入り。
用途タイルその他一般測量用。
長さ(m)1000
線径(Φmm)約0.6(細)
色イエロー
トラスコ品番215-4200
材質/仕上ボリエステル
質量(g)約207
1個
¥479
税込¥527
翌日出荷
関連キーワード