「デスクボード」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パーツボックス、各種フックを取り付けることができ、ホワイトボード面には図面等が付けられます。
仕様パンチングパネルとホワイトボードの組み合わせ
適合NLD・NLDZタイプ
高さ(mm)332
奥行(mm)40
デスクの足下がすっきり片付くA4サイズ対応のファイルワゴンです。伸縮機能付で幅の変更が可能です。靴の先が入るちょうど良い高さを確保しています。
仕様間口伸縮式
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)2.2
間口(mm)550~900
キャスターなし
最大積載量(kg)20/台
適合サイズA4ファイル対応
均等積載量(kg/段)20
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチール
キャスターなし
コンセントなし
引出しなし
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。500mm角のホワイトボードが付いています。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
トラスコ品番393-3181
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し内寸法(mm)473×376×39mm
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
パーツボックス、各種フックを取り付けることができ、ホワイトボード面には図面などが付けられます。
仕様パンチングパネルとホワイトボードの組み合わせ
適合(作業台)NLD・NLDZタイプ
トラスコ品番467-1635
材質スチール
質量(kg)10.5
高さ(mm)332
奥行(mm)40
間口(mm)1749
最大積載量(kg)15
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
キーボードを下に入れ、ボタンを押すと10分間UVライトで滅菌します。
UVライトは10分で自動的にオフになります。
製品が斜めになると、自動で検知してUVライトがオフになります。
USBポートが付いていて、充電が可能です。(DC5V/1A)
引き出しが付いていて小物を収納することが可能です。
くぼみにスマートフォンを立てかけることができます。
モダンでスマートなデザインです。
樹脂製なので非常に軽量です。
取付工事などは必要ありません。
用途デスクボードとして。
不特定多数の人間が使用するPCに。
病院、図書館、オフィスなど。
キーボードの滅菌に。
トラスコ品番206-4286
幅(mm)551
材質/仕上ABS樹脂
質量(kg)4
色ホワイト/グレー
高さ(mm)135
奥行(mm)345
アズワン品番64-8728-74
最大積載量(kg/台)30
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。500mm角のホワイトボードが付いています。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
トラスコ品番467-3824
種別組立式
材質(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール
電気抵抗値2×106Ω
引出し内寸法(mm)473×376×39mm
アース線の長さ(m)2
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
関連キーワード