57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状トラス JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) ねじの種類半ねじ 表面処理クロメートメッキ
1パック(160本)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス 規格JIS B 1112
1袋(50本)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(20本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。 適合ドライバー(+)NO.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(10本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引き抜き強度UP。フレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。
用途木材用。 ビットNoNo.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(20本)ほか
1,049 税込1,154
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊な刃先で、木端に使用しても木割れしにくい構造です。 木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも簡単です。
用途各種木材の接合に。DIYに。 材質 適合ドライバープラスNo.2
1パック(105本)ほか
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) 質量(g)200 表面処理ユニクロメッキ
1パック(20本)ほか
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) 表面処理ユニクロメッキ
1パック(105本)ほか
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。先割れ加工により木割れ、頭飛びを防ぐ。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) 表面処理クロメートメッキ
1パック(100本)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用 材質(本体)ステンレス(SUS304XM7) JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。 ビットNoNo.2 仕様2条ねじ 先割れ 材質(本体)スチール(SAE1018) 表面処理クロメートメッキ
1パック(120本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
1,169 税込1,286
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。 材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ 頭部布目 胴部スクリュー
1パック(12本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
保持枚数A4用紙10枚 付属品木ねじ
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコの100kgタイプの軽量棚、M1.5型・M2型の軽中量棚に取り付けられます。 幅300~900mm・高さ900~1800mmまで対応しています。 すべてブラックとネオグレーの2色をそろえています。 ネット・壁掛け兼用取付金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください)木ねじは標準付属品です。 棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
材質スチール、表面処理:粉体塗装
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。 材質(本体)ナイロン製 適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
1パック(16本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。 種類丸サドル(片サドル) 材質/仕上 取付穴径(Φmm)5.5×10
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。 仕様平頭 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)55 質量(g/パック)55 頭部平頭 胴部スクリュー
1パック(10本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして 取付穴径(Φmm)5.5×10
1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トラスコの軽・中量棚に取り付けられます。 ネット・壁掛け兼用取り付け金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください。) 木ねじは標準付属品です。 棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
材質/仕上スチール製、粉体塗装仕上げ
1枚ほか
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

トラスコの軽・中量棚に取り付けられます。 ネット・壁掛け兼用取り付け金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください。) 木ねじは標準付属品です。 棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
材質/仕上スチール製、粉体塗装仕上げ
1枚ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

止め具の汎用品です。Tピン、木ねじ類の使用できます。
用途配管の止め具として。 材質スチール 厚さ(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。 材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ 種類ロゼットワッシャー
1パック(5個)ほか
919 税込1,011
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。 種類ロゼットワッシャー
1パック(3個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ねじとかん合する面に形成されたダブルの突起がネジに喰いつく画期的な構造の電動用ダブルビットです。 オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。 表面が硬く均一で錆びに強い無電解ニッケル仕上げです。
用途焼入れをしていないコースレッド・木ネジの取り付けに最適です 材質オリジナル特殊合金 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ タイプ直線用 板厚(mm)1.2 レール(mm)幅12.0×高さ12.0
1本
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ、両面テープ(レール貼付) 適合(作業台)ULRT型、CLM型 トラスコ品番466-8120 材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール 幅(mm)12.0×12.0 全長(mm)1500 高さ(mm)12 質量(g)650 タイプ直線用 板厚(mm)1.2
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。 手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。 回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。 天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。 作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。 連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
適合ULRT型、CLM型 板厚(mm)1.2 レール寸法(幅×高さ)(mm)12.0×12.0
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用 種別ウォールフック 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 使用荷重(kN)0.1
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ トラスコ品番466-8146 材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール タイプカーブ用 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:12.0×12.0 板厚(mm)1.2 カーブ角度(°)R665 1/4
1本
7,098 税込7,808
翌々日出荷

多用途に使えるアルミ製のフックです。
用途各種施設、店舗、事務所。 材質/仕上アルミ、焼付塗装 取付穴数2
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(4個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上 付属品木ねじ24本 トラスコ品番233-5344 質量(g)60 タイプ厚口 穴径(Φmm)5.2 寸法A(mm)76 耐荷重(kg)12(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。) 寸法B(mm)49 寸法C(mm)1.5t 寸法D2(Φmm)7.5 ボルト穴数6 寸法C1(mm)7.0 寸法a1(mm)9.0 木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
1袋(4個)
1,698 税込1,868
当日出荷

常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途スイングドア。 取付け方法木ねじ(付属)
1箱(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)