71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質SKH-51(ハイス) 面取角度90° 切刃形状その他
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト340×Φ12mm ローラー幅(mm)298
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。 先端角(°)90 材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数3 表面処理ノンコーティング 面取角度90° 切刃形状3枚刃
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクト設計で約70gと軽量です。 フィルターケースのないメカニカルフィルターを使用した省資源マスクで、しかも経済的です。ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく、長時間の使用が可能です。
用途サンダーやグラインダー作業。 土木工事。 農薬の散布(水和剤・粉剤)。 清掃作業。 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)70以下 粒子捕集効率(%)(平均実測値)82以上 排気抵抗(Pa)(平均実測値)60以下 トラスコ品番415-4452 種別取替式防じん サイズM 区分RL1 質量(g)70 国家検定合格番号第TM513号 材質(接顔体)スチレン系ゴム 縦(mm)99 横(mm)102 指定防護係数4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクト設計で約70gと軽量です。
用途サンダーやグラインダー作業 農薬の散布(水和剤・粉剤) 清掃作業 湿式研磨作業 掘削・粉砕作業 タールミストが発生する粉じん作業 オイルミストが発生する作業 その他一般粉じん作業 粒子捕集効率(%)82以上 トラスコ品番352-0943 適合機種TMK-10R-1、TMK-10R 質量(g)2.2 吸気抵抗(Pa)70以下 排気抵抗(Pa)60以下
1個
449 税込494
当日出荷

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト652×Φ12mm ローラー幅(mm)598
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト440×Φ12mm ローラー幅(mm)388
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
759 税込835
当日出荷

ろ過材のみの交換だから経済的です。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく長時間の使用が可能です。メカニカルフィルタですので、粉じんを捕集しても安定した捕集効率があります。
用途サンダー・グラインダー作業に。土木工事に。清掃作業、農薬散布に。(水和剤・粉剤用) 付属品TRF 8539 適合ろ過材:TRF トラスコ品番396-3947 材質接顔体:熱可塑性エラストマー サイズM 区分RL1 吸気抵抗(Pa)70 粒子捕集効率(%)82.0以上 縦(mm)118 横(mm)100 指定防護係数4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

薄鋼(鉄)板の穴を広げたり、パイプ等の面取りに使用します。バリ取りから穴の修正に。銅管、塩ビパイプの面取りに最適です。
用途穴あけ後のバリ取り、サラビス取付けの面取り、パイプの面取り等。薄鋼板0.8mm以下の鋼管等の穴サイズを大きくする時。 材質(刃)中炭素鋼
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

視界を妨げない薄型フィルタです。印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。撥水・撥油性のフィルタで水はもちろん油もはじきます。活性炭素繊維(ACF)入りで、溶接時に発生する不快な臭気を除去します。
用途粉じんが発生する作業に。 トラスコ品番396-3941 適合機種DPM-02YM 材質フィルタ:ガラス繊維、活性炭素繊維 区分国家検定RL2 粒子捕集効率(%)96.0以上
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

押す・しっかり握る・強く廻す。この3つの機能が自然に生かされ、抜群の切れ味と耐久性、そして使い良さ。90°回転させる時、手首に力が必要なく、非常に手軽です。
用途アルミ・薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビなども穴の修正、拡大に最適。鉄管・塩ビパイプのバリ取りにも最適。 材質(刃)中炭素鋼
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
ローラー幅(mm)488 シャフト540×Φ12mm 付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト設計です。 ろ過材は活性炭素繊維(ACF)入りで、不快臭や溶接時に発生する有害なオゾンも除去します。 ろ過材は水も油もはじきます。
用途石綿作業:呼吸用保護具の区分4対応。 溶接・溶断およびサンダー・グラインダー作業。 清掃作業・農薬の散布(乳剤は不可)。 サイズM/E 縦(mm)117 横(mm)100 粒子捕集効率(%)95以上 吸気抵抗(Pa)80以下 質量(g)155 仕様しめひも:2点支持1本式 トラスコ品番415-4436 種別取替式防じん 区分RL2 国家検定合格番号第TM403号 材質(接顔体)塩化ビニル 指定防護係数10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

前方への張り出しを抑えた作業性の良い接顔体形状で、視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。コンパクトな設計のマスクです。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。金属部品を使用していません。
用途金属ヒューム(溶接・溶断作業等)。溶接、溶断及びサンダー、グラインダー作業。その他粉じん作業。 トラスコ品番396-3940 材質フィルタ:ガラス繊維、活性炭素繊維 サイズM 区分RL2 吸気抵抗(Pa)80 粒子捕集効率(%)96.0 縦(mm)124 横(mm)129 型式検定合格番号第TM762号 適合フィルターDPM-02YMF 指定防護係数10
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

電気ドリルやタップレンチで使用できます。
用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。 材質SUJ-2
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

わずか1種類で、あらゆる幅のローラコンベヤに対応、取り付け簡単、調整は蝶ナットでワンタッチ。ローラを挟み込む構造である為、小型でもはずれる心配がありません。
トラスコ品番503-7654 材質スチール 質量(kg)1 表面処理三価ユニクロムメッキ仕上げ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)115×203×109
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

チタンコーティングによる長寿命化。ビビリのない美しい面仕上げ。一枚刃でなめらか面上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 トラスコ品番138-4333 セット内容NMG-16、NMG-25、NMG-35、マグネットスタンド 材質SKH-51(ハイス) 質量(g)180 面取角度90° 切刃形状その他
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

TRUSCO取替式防じんマスク
エコ商品
メカニカルフィルターですので、粉じんを捕集しても安定した捕集効率があります。ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく長時間の使用が可能です。
用途サンダー・グラインダー作業。土木工事。清掃作業、農薬の散布(乳剤は不可)。 トラスコ品番415-4428 サイズM 吸気抵抗(Pa)70以下 粒子捕集効率(%)82.0以上 縦(mm)117 横(mm)97 排気抵抗(Pa)70以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
欠品中

耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
用途面取り、側面加工。 刃数3 材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) 仕様ノンコーティング 2018年トラスコ掲載ページ1 0490
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。60.5mmの中荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)60.5
1台
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)38
1組(20本)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。通常のVL57シリーズより肉厚で衝撃に強いタイプです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)57
1組(10本)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。38mmの軽荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.0 ローラー径(Φmm)38
1台
4,598 税込5,058
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり 被削材鉄・鋳物・ステンレス 表面処理チタンコーティング 面取角度90° 刃先角度(°)90
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)で現場作業でのC面取り、バリ取りに最適です。一枚刃で滑らかな面取り表面仕上げが可能です。刃部がチタンコーティングなので刃先へのバリ溶着が減少。長寿命になりました。
用途被削材:アルミ、鉄、樹脂、銅、ガルバリウム。充電ドリル、電動ドリル、ボール盤、旋盤 シャンク径(mm)6.35 先端角(°)90 種別1枚刃 先端径(mm)1 表面処理チタンコーティング 切刃形状その他
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)57
1組(10本)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)60.5
1組(10本)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。 セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5 質量(g/セット)457 トラスコ品番302-0665 材質コバルトハイス(HSS-Co) 質量(g)457 先端角(°)90 表面処理チタンコーティング 切刃形状その他
1セット(6本)
39,980 税込43,978
当日出荷

ガイドのシャンク差込穴径をH7で仕上げていますので、作業時のブレを低減し、カウンターシンクが加工物に対し垂直にスライドするためバリ取り作業が効率よくきれいに行えます。底面にゴムを貼り付けており、作業時に加工物が傷つきにくくなっています。
用途カウンターシンク用垂直保持ガイドとして。 材質スチール(S50C)、表面処理:四三酸化鉄皮膜、ニトリルゴム(NBR)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 表面処理ノンコーティング
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。 刃数3枚刃 セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5(mm) 質量(g/セット)457 トラスコ品番302-0657 材質コバルトハイス(HSS-CO) 質量(g)457 被削材鉄・鋳物・ステンレス コーティングノンコーティング 切刃形状3枚刃
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 刃数3枚刃 先端角(°)90 材質高速度鋼(HSS) 表面処理窒化チタンアルミナコーティング 切刃形状3枚刃
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 刃数3枚刃 先端角(°)90 材質コバルトハイス(HSS-CO) 表面処理チタンコーティング 切刃形状3枚刃
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 刃数3枚刃 全長(mm)40 シャンク径(mm)4 先端角(°)90 材質コバルトハイス(HSS-CO) トラスコ品番794-9057 質量(g)6 先端径(mm)1.3 表面処理ノンコーティング 切刃形状3枚刃 有効刃径(Φmm)4.3
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 刃数3枚刃 先端角(°)90 材質ハイス(HSS) トラスコ品番794-9251 セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5 質量(g)457 表面処理ノンコーティング 切刃形状3枚刃
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 刃数3枚刃 先端角(°)90 材質ハイス(HSS) トラスコ品番794-9154 セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5 質量(g)457 表面処理窒化チタンアルミナコーティング 切刃形状3枚刃
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

クーラントサイズ:1/4
ノズル長(mm)330 先端ノズル径1/8 接続口径PT1/4 材質ポリアセタール樹脂使用 使用温度範囲(℃)-40~+120 使用流体空気、切削液
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパー付き
形状自在 質量(kg)0.48 車輪径(Φmm)100 材質(本体)スチール ストッパーあり 取付高H(mm)122 取付座(mm)100×58 取付穴径P(mm)8.8 取付ピッチ(mm)82×40 車輪径D(Φmm)100
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.33 車輪径(Φmm)100 材質(本体)スチール 取付高H(mm)122 取付座(mm)100×58 取付穴径P(mm)8.8 取付ピッチ(mm)82×40 車輪径D(Φmm)100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)