13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リン酸を主成分とし、有機溶剤、界面活性剤を配合した無色透明液体です。脱脂効果があります。
用途鉄鋼、アルミニウム:○ ステンレス:△ 真鍮:△ 無色透明 主成分リン酸、界面活性剤、水 使用温度範囲(℃)0~40 仕様スプレー後の状態:液状(水系)ノンガスタイプ トラスコ品番121-1978 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(300mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品ストレートノズル ノズル長(mm)115 接続ねじRc1/8 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア専用です。 ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ 動作方式エアー式 仕様R1/8(ノズル接続ねじ) トラスコ品番328-5758 全長(mm)416 質量(kg)1.9 容量(mL)400 形式エア式 油槽径(Φmm)62.6 使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8 吐出量(mL/min)210 最大圧力(MPa)24 適合グリースちょう度No.0、No.1 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

カートリッジグリス・手詰め兼用です
トラスコ品番445-5797 危険物の類別非危険物
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷

カートリッジグリス専用タイプです。
トラスコ品番799-2793 全長(mm)180 容量(mL)80 質量(g)138 吐出量(1回)0.54cc ノズル長(mm)80 最大圧力(MPa)6.89 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプです。
1回の吐出量(mL)0.8 ノズル長(mm)250 最大容量(mL)(直入れ)600 全長(mm)365 最大圧力(MPa)54 質量(kg)1.4 付属品ストレートノズル トラスコ品番416-3052 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)60.5 グリス容量420mL 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物
1丁
9,298 税込10,228
当日出荷


プラスチック手袋にニトリル成分を特殊配合し、従来のプラスチック手袋より柔らかくニトリル手袋に近い感覚があります。油・グリスに優れた耐性があり、従来のプラスチック手袋に比べてフィット性・伸縮性に優れた手袋です。アレルギーの原因となる加硫促進剤を使用しておりません。ラテックスフリーの為、天然ゴムアレルギーによる手荒れの心配がありません。
用途手先の細かい作業に。機械部品の組み立てなどの油作業用。 仕様粉(あり・なし):なし 厚さ(mm)約0.08 ブルー 全長(cm)23
1箱(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カウンタ付きで何回プッシュしたかわかるため便利です。グリスはカートリッジ専用です。
用途グリスの充填に。 仕様カートリッジグリス専用 付属品カウンタTKS3×1個、取付金具MFTKS3×1個 トラスコ品番261-7866 全長(mm)378 容量(mL)420 容量【カートリッジグリス】420cc 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)62.6 ノズル長(mm)240 1回の吐出量(mL)0.8~0.9 最大圧力(MPa)29.4 危険物の類別非危険物
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ。 トラスコ品番207-4108 セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C 全長(mm)416 質量(kg)1.9 動作方式エア式 油槽径(Φmm)62.6 吐出量(mL/min)210 最大圧力(MPa)24 アズワン品番64-8713-10 容量(cc)400 危険物の類別非危険物
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷

エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 筒が透明のため、残量チェックも便利です。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 カートリッジと手詰め兼用です。
用途機械のグリスアップ。 トラスコ品番207-4110 セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C 全長(mm)416 質量(kg)1.9 動作方式エア式 油槽径(Φmm)62.6 吐出量(mL/min)210 最大圧力(MPa)24 アズワン品番64-8713-11 容量(cc)カートリッジ:400/手詰め:600 危険物の類別非危険物
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷

高圧/高吐量両用手詰めタイプです。
付属品チャック式ノズル トラスコ品番416-3044 全長(mm)401 質量(kg)1.9 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)56.4 ノズル長(mm)170 1回の吐出量(mL)(高圧力)0.3、(高吐出力)2 最大圧力(MPa)67 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物 最大容量(mL)(直入れ)500
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

グリスガンCG400にカウンタTKS3を取り付けるための金具です。カウンタを見るだけで何プッシュしたかわかるため便利です。
トラスコ品番261-7865 アズワン品番65-2053-46 危険物の類別非危険物
1式
769 税込846
当日出荷

関連キーワード