商品豆知識
ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。
用途極細の溝の全面研磨。車輌、船舶のサビ取り作業。焼付塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。
寸法(mm)230×280
色赤茶
砥材アルミナ砥粒(A)
基材ポリエステル
柔軟性があり、曲面によく馴染みます。
底磨きが出来ます。
軸がねじ込み式になり脱着がワンタッチでできます。
コレットチャックに軸を取り付けたまま、取り替えができます。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。曲面や底面の研磨。金型の仕上げ研磨。
全長(mm)53
材質/仕上軸:S45C
高さ(mm)50
穴径(Φmm)M6(P1.0)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)40
使用工具ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー
砥粒酸化アルミニウム
積層枚数(シート)6
こんなお得な商品も!
研磨パッド ロール
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
スチールウールのようにちぎれることがなく、長時間均一な仕上がりを持続。ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。目詰まりしません。
用途金属の傷取り、錆・付着物のクリーニング、塗装前の肌荒らし、木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサイディング、金属・樹脂の化粧仕上げ。
寸法(mm×m)200×6
仕様100×200mmサイズのミシン目入り
質量(g)410
適合材金属、木工、樹脂など
100mm幅ごとにミシン目が入っていますので100mm×200mmのシートサイズに容易にカットできます。スチールウールのようにちぎれることがなく、長時間均一な仕上がりを持続します。ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。目づまりしません。1ロール当たりの単価がお得なまとめ買いセット(4ロール入り)です。
用途金属の傷取り、サビ・付着物のクリーニング、塗装前の肌荒らし、木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサンディング、金属・樹脂の化粧仕上げ。
幅(mm)200
長さ(m)6
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすいサイズにカット済みです。ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。
用途極細の溝の全面研磨。車輪、船舶のサビ取り作業。焼き付け塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。
材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:ポリエステル
長さ(mm)230
幅(mm)93
色赤茶
2018年トラスコ掲載ページ5 1315
表面が起毛しているベルベット生地を使用したウエスで、滑らかな手触りです。ランプ糸を使用し、研磨性・吸塵性・保温性に優れ、微細な塵までしっかりふき取ることができます。表面の糸が細かい隙間まで入り込み、汚れをふき取ることができるため、皮などの表面がデコボコした面の清掃に適しています。水で濡らし、固く絞って使用すると、より汚れをふき取ります。レーザーカットのため裁断面がホツレにくく、糸くずがでにくい仕様です。基布・パイル糸ともに連続長繊維を使用していますのでリント(糸くず)がでにくい仕様です。保塵性に優れるため研磨後などの清拭に最適です。
用途金属・ガラス・プラスチック・皮などの汚れのふき取り。繰り返し洗濯し使用可能。表裏があり、表面のみ使用可能。
材質パイル糸(起毛部分):ポリエステル65%、ナイロン35%、グランド(基材部):ポリエステル100%
色白
表面が起毛しているベルベット生地を使用したウエスで、滑らかな手触りです。ランプ糸を使用し、研磨性・吸塵性・保温性に優れ、微細な塵までしっかりふき取ることができます。表面の糸が細かい隙間まで入り込み、汚れをふき取ることができるため、皮などの表面がデコボコした面の清掃に適しています。水で濡らし、固く絞って使用すると、より汚れをふき取ります。レーザーカットのため裁断面がホツレにくく、糸くずがでにくい仕様です。基布・パイル糸ともに連続長繊維を使用していますのでリント(糸くず)がでにくい仕様です。保塵性に優れるため研磨後などの清拭に最適です。
用途金属・ガラス・プラスチック・皮などの汚れのふき取り。繰り返し洗濯し使用可能。表裏があり、表面のみ使用可能。
トラスコ品番123-8930
材質パイル糸(起毛部分):ポリエステル65%、ナイロン35%、グランド(基材部):ポリエステル100%
色白
入数(枚)10/袋
シートサイズ(mm)150×150
箱入数250枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥549
税込¥604
当日出荷
関連キーワード