93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。 材質(本体)純チタン 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度Ti2
1パック(2本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質ステンレス(SUSXM-7) 先端形状くぼみ先 強度区分21H RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1161
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状トラス JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭 適合ドライバー2
1セット(14本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
1袋(20本)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUSXM7) 頭部形状超低頭 適合ドライバー2 強度区分A2-70相当
1セット(10本)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ 強度区分4.8
1袋(50本)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ねじの種類W 材質合金工具鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじウィットねじ
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
1袋(20本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
寸法D(Φmm)7.5 ねじ径dM4.0 寸法H(mm)2.6 最大適合板厚(mm)1.6~2.3 材質(本体)ステンレス 適合ドライバー(+)No.2
1パック(11本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。 材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(105個)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ 材質/仕上ステンレス(SUS304相当材) 規格JIS B1176規格品 頭部形状六角 強度区分A2-70相当
1パック(46本)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状サラ 適合ドライバー(+)No.2
1パック(17本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

十字穴付の汎用性の高いネジです。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180本)ほか
959 税込1,055
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

十字穴付の汎用性の高いネジです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
寸法H(mm)2.6 適合ドライバー(+)No.2 最大適合板厚(mm)2.3
1パック(19本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途金属素材用 頭部形状トラス 材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム 穴の形状十字穴 表面処理ユニクローム JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(100個)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(101個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 十字穴番号2 適合ドライバープラスNo.2 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(540本)ほか
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 仕様SSS規格品(SSS003-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(270本)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
材質(本体)鉄(SWCH18A) 表面処理ユニクローム 適合ドライバー(+)No.2
1パック(40本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質ステンレス、素地 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1パック(107個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質ステンレス、表面処理:黒染め仕上げ 強度区分A2-50相当
1パック(10本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

用途金属素材用 頭部形状ナベ 材質/仕上ステンレス(SUS305J1、XM7) 穴の形状十字穴 JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(100個)ほか
1,069 税込1,176
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質合金工具鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ
1本ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状ナベ組込 JIS規格JIS-B1188規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途十字穴付小ネジの代表的なもの 頭部形状ナベ 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート
1パック(107個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。 材質構造用合金鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜) 強度区分12.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(60本)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)