カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 機構部品(20)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • 大阪魂(981)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(378)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(217)
  • 十川ゴム(120)
  • エスコ(94)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(73)
  • 日産ネジ(56)
  • LAMP(スガツネ工業)(55)
  • プロトティップ(51)
  • RS PRO(37)
  • 三木プーリ(35)
  • BEST[金物](35)
  • WAKI(和気産業)(26)
  • ワルター(24)
  • Vivotek(24)
  • 日東工業(21)
  • 八幡ねじ(21)
  • NB(日本ベアリング)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジ 2.7」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
四角溶接ナット(パイロット無・1D) ヘキサゴンパック入り TRUSCO四角溶接ナット(パイロット無・1D) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
7,498税込8,248
1缶(810個)
5日以内出荷
四角形状の溶接ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。ヘキサゴンパック入りです。
用途座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様パイロット無しRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(ISO) ステンレス TRUSCO平ワッシャー(ISO) ステンレスTRUSCO
3,298税込3,628
1パック(3700個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ISO規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
Uナット(2種・スチール) TRUSCOUナット(2種・スチール)TRUSCO
50,980税込56,078
1パック(1700個)
翌々日出荷から9日以内出荷
フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。両面面取のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールナット2種RoHS指令(10物質対応)対応
Uナット(1種・ステンレス) TRUSCOUナット(1種・ステンレス)TRUSCO
219,800税込241,780
1パック(1700個)
翌々日出荷
フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。片面のみ面取りしてあります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
皿木ねじ(ステンレス) TRUSCO皿木ねじ(ステンレス)TRUSCO
299税込329
1袋(20本)
当日出荷から翌々日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス規格JIS B 1112
自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
プッシュラッチ TRUSCOプッシュラッチTRUSCO
579税込637
1個
翌日出荷
ワンタッチ操作にて扉の開閉が可能です。
用途扉などの保持に。付属品ストライク、十字穴付なべ木ねじ(2.7×13)×4本、十字穴付皿木ねじ(2.4×10)×2本トラスコ品番256-3276材質本体:ABS樹脂、アーム:ポリアセタール(POM)、受座、ストライク:ポリアミド(PA)全長(mm)36.3ブラック保持力N(kgf)29/3RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコアピン TRUSCOストレートコアピンTRUSCO
349税込384
1本
当日出荷から翌々日出荷
成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
ワッシャー (6ナイロン) TRUSCOワッシャー (6ナイロン)TRUSCO
379税込417
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
ワッシャー (ポリフェニレンサルファイド PPS) TRUSCOワッシャー (ポリフェニレンサルファイド PPS)TRUSCO
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷から翌日出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
ワッシャー (ポリカーボネート) TRUSCOワッシャー (ポリカーボネート)TRUSCO
469税込516
1袋(50個)
当日出荷から翌日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
小ねじ用セットワッシャー (ナイロン) TRUSCO小ねじ用セットワッシャー (ナイロン)TRUSCO
399税込439
1袋(50個)
翌日出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。トラスコ品番208-1454厚さ(mm)0.5材質/仕上ナイロン質量(g)2.7呼び径M3外径(mm)8.0アズワン品番64-8426-50内径(mm)2.8
ワッシャー (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) 白色 TRUSCOワッシャー (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) 白色TRUSCO
1,498税込1,648
1袋(50個)
翌日出荷から翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
扉用戸当り TRUSCO扉用戸当りTRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
耐候性樹脂疑木杭 TRUSCO耐候性樹脂疑木杭TRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から9日以内出荷
木調のため、自然と調和しやすく景観になじみやすいです。 耐候性樹脂を使用のため、腐食・劣化がありません。 便利な貫通穴付です。 穴あけ、鋸引き、ねじ打ち可能です。
用途土木資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。材質/仕上ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)ダークブラウン
樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴 TRUSCO樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)ベアリングステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級
ネオジム角形磁石 皿ネジ穴付 TRUSCOネオジム角形磁石 皿ネジ穴付TRUSCO(4件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石2018年トラスコ掲載ページ1 1163
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。バンド幅(mm)12.7材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6ボルト(mm)(6角)7.8mm
ボンデッドワッシャー(ステンレス) TRUSCOボンデッドワッシャー(ステンレス)TRUSCO(4件のレビュー)
999税込1,099
1セット(15個)ほか
当日出荷
締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。 ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。 締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
GPトップ[[(R)]]ミニ TRUSCOGPトップ[[(R)]]ミニTRUSCO
379税込417
1本
翌日出荷
装着することによりコレットチャックタイプのグラインダーに取り付け可能です。
軸径×軸長(mm)3×15仕様M7×P0.75ねじ穴付トラスコ品番798-4383材質S45C(ユニクロメッキ)全長(mm)21質量(g)2.7ねじ径M7(P0.75)
スプリングプランジャー(樹脂ピン) TRUSCOスプリングプランジャー(樹脂ピン)TRUSCO
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体スチール製・ピンが樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)50材質(センターピン)樹脂(POM)
スプリングプランジャー(スチールピン) TRUSCOスプリングプランジャー(スチールピン)TRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ
オタフクボルト止めシャックル(ステンレス製) TRUSCOオタフクボルト止めシャックル(ステンレス製)TRUSCO
2,798税込3,078
1袋
当日出荷から翌々日出荷
太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO
249税込274
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO
369税込406
1本
当日出荷から翌日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
インパクトドライバー ビット5本付 差込角12.7mm TRUSCOインパクトドライバー ビット5本付 差込角12.7mmTRUSCO
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
ハンマーで叩くと先端が回ります。 サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。
トラスコ品番449-9751セット内容(ビット)+2、+3、+4、-8、-10種類セット品商品構成セット品
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ TRUSCOボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじTRUSCO(2件のレビュー)
659税込725
1パック(7個)
当日出荷から翌日出荷
用途頭部がじゃまになる時に使用します。材質(本体)ステンレス(SUSXM7)種別半ねじ頭部形状低頭穴の形状六角穴強度A2-70
ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCOロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)TRUSCO
539税込593
1本
当日出荷から翌日出荷
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
マグネットキャッチワンタッチ TRUSCOマグネットキャッチワンタッチTRUSCO
73税込80
1個
翌日出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。
吸着力(N)45仕様ワンタッチ埋め込み型トラスコ品番300-5208全長(mm)45質量(g)18推奨ねじ(受板用)2.7mm
マグネットキャッチアルミ製 TRUSCOマグネットキャッチアルミ製TRUSCO(2件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
簡易型タイプです。
吸着力(N)20トラスコ品番300-5101全長(mm)40シルバー質量(g)12推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)2.7×5長穴
マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCOマグネットキャッチPP樹脂製TRUSCO
109税込120
1個
当日出荷
長い吸着面があり、観音開きの扉にも最適です。
全長(mm)60質量(g)23材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(受金具)スチール吸着力(N)50推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCOマグネットキャッチPP樹脂製TRUSCO
77税込85
1個
当日出荷
縦型、横型の両方の機能を有しています。
全長(mm)45吸着力(N)45質量(g)15材質(受金具)スチールトラスコ品番300-5151材質(本体)ポリプロピレン(PP)推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)4×5長穴
マグネットキャッチ TRUSCOマグネットキャッチTRUSCO
129税込142
1個
翌日出荷
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)50吸着力(N)35質量(g)23材質(本体)ABS樹脂材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6.2長穴
マグネットキャッチ TRUSCOマグネットキャッチTRUSCO(7件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)50取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴吸着力(N)35質量(g)23材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
マグネットキャッチ TRUSCOマグネットキャッチTRUSCO
129税込142
1個
当日出荷
縦型、横型の両方からの取り付け可能です。
吸着力(N)50トラスコ品番300-5348全長(mm)45質量(g)18推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)4×5長穴
マグネットキャッチ TRUSCOマグネットキャッチTRUSCO(2件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
吸着力(N)28材質(本体)ポリエチレン(PE)材質(受金具)スチール全長(mm)47質量(g)25推奨ねじ(受板用)2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)4×9.7長穴
ステンレス洋灯吊金具 TRUSCOステンレス洋灯吊金具TRUSCO(18件のレビュー)
529税込582
1パック(17本)
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
洋折釘(ステンレス製) TRUSCO洋折釘(ステンレス製)TRUSCO(7件のレビュー)
629税込692
1パック(17本)
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
パーツBOX無塗装 TRUSCOパーツBOX無塗装TRUSCO(68件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
オールスチール製継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
パーツBOX 色付 TRUSCOパーツBOX 色付TRUSCO(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
オールスチール製 パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。 継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。 使わないときは重ねて保管できます。
仕様深型材質/仕上スチール製(焼付塗装)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら