「ネジ 5mm M4」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 厚さ(mm)5 2018年トラスコ掲載ページ2 0414
1個
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) JIS規格JIS 1177規格品 穴の形状六角穴 強度45H
1パック(18個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
1パック(22本)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上ステンレス(SUSXM-7) 先端形状トガリ先
1パック(20本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435) 強度区分45H 頭部形状六角 種別止めねじ 表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
1パック(52本)ほか
809 税込890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(31個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質ステンレス(SUSXM-7) 先端形状くぼみ先 強度区分21H RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 精度JIS2級
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
1セット(10個)ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(32個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 適合ドライバー(+)No.2
1パック(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

頭部の出っ張りが無く、ネジ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール 強度区分45H
1缶(540本)ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール 強度区分45H RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(270本)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類半ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(11個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
1袋(20本)ほか
329 税込362
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。 材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。 材質/仕上マグネット:ネオジム磁石 適合ねじM1.6
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ 強度区分4.8
1袋(10本)ほか
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ 強度区分4.8
1袋(50本)ほか
279 税込307
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 形状角型
1パック(10個)
2,708 税込2,979
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。 材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8 頭部形状トラス JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(120個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 形状丸型
1パック(10個)
2,708 税込2,979
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。 狭い場所での作業に最適です。 [[(+)]]No.2ねじ相当に対応します。 識別しやすいカラー塗装です。
用途鉄用 全長(mm)85 適合M4~M5ねじ トラスコ品番819-1403 セット内容M4~M5ねじ対応ビット1本、スペアドリル2mm1本、専用レンチ・スパナ各1本 材質クロムモリブデンバナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼 質量(g)33 差込角対辺(mm)6.35
1個
1,098 税込1,208
欠品中

用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。 材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(105個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
1袋(20本)ほか
259 税込285
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状サラ 適合ドライバー(+)No.2
1パック(17本)ほか
709 税込780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

十字穴付の汎用性の高いネジです。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180本)ほか
959 税込1,055
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

十字穴付の汎用性の高いネジです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
1袋(10本)ほか
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 セット内容先・中・上 材質低合金鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質低合金鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ
1本
719 税込791
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(450本)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435) 強度区分10.9 規格JIS B1176規格品 頭部形状六角 種別全ねじ 表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
1パック(34本)ほか
839 税込923
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目 表面処理黒色酸化被膜 強度区分12.9
1袋(10本)
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)