「ネジ m3.5」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
規格JIS B 1112
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
適合ドライバー(+)No.2
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状トラス
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
表面処理ユニクロムメッキ仕上
材質(本体)ステンレス(SUS410)
頭部形状ナベ
適合ドライバー(+)No.2
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
材質ステンレス
ラッパドリルねじは、首下の曲面がプラスターボードにしっくりなじむように収まっていきます。
用途石膏ボード+鉄骨
寸法D(Φmm)8.0
最大適合板厚(mm)2.3
材質(本体)鉄(SWCH18A)
表面処理ユニクローム
適合ドライバー(+)No.2
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
頭部形状六角穴付き皿
仕様SSS規格品(SSS002-1977)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類メートル並目
用途木材用
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/ユニクローム
頭部形状皿
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状サラ
適合ドライバー(+)No.2
トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
材質ステンレス
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
仕様SSS規格品(SSS003-1977)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類メートル並目
ねじと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
ねじ径(mm)4
座金外径×厚さ(mm)8×0.8
頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5
取付穴径(Φmm)5
2018年トラスコ掲載ページ2 0422
接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別半ねじ
ねじの種類半ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
寸法R(mm)約0.5
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNO.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
強度区分強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。
材質黄銅
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)80
ビスと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ2 0422
ねじ径(mm)4
座金外径×厚さ(mm)8×0.8
頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5
取付穴径(Φmm)5
用途木材用
適合ドライバー(+)NO.2
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
ネジ頭が見えないのでスッキリ、機能性と美観性を兼ね備えた戸当たりです。
用途天当り用戸当りとして。
セット内容十字穴付きタッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×20 1本
形状キュ-ブ
幅(mm)20
材質/仕上エラストマ-、鉄
奥行(mm)20
サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)250
木製の棚受けで、木製天板との相性が良いです。木製天板との相性が良いです。
用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。
材質木材
耐荷重(kg)5、(2本)10
ねじサイズ(推奨)M3.5X30
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM)
規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)
強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
サイズにより多目的に使えるフックです。
材質/仕上亜鉛合金、焼付塗装(シルバー塗装、ブラック塗装)
キャビネットなどのデッドスペースに棚を設置する際に使用する棚柱です。別売の専用棚受けとセットで使用してください。(TU-SUS、TU-SUSKZ)
用途キャビネットなどの棚の設置用として。書類用棚として。ディスプレイ棚として。
材質ステンレス(SUS430)
幅(mm)15.3
ピッチ(mm)ねじ穴:17
耐荷重(kg)20
棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。
用途各種施設、店舗、一般住宅
セット内容タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)
幅(mm)24
材質/仕上亜鉛合金、エラストマー
質量(g)97
奥行(mm)40
表面仕上げ焼付塗装棚板厚2~21mm用
棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。
用途各種施設、店舗、一般住宅
トラスコ品番206-5924
セット内容TSG58:タッピンねじ皿頭(鉄)M4×25 1本(壁固定用)、(真鍮)M10×P0.75 1本(棚板固定用)、TSG221:タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)
幅(mm)30
材質/仕上亜鉛合金
色シルバー
質量(g)66
奥行(mm)27
アズワン品番64-8745-49
表面仕上げ焼付塗装棚板厚5~8mm用
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
関連キーワード