25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。 トラスコ品番352-3730 質量(g)110 使用厚さ(mm)2.5 適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP 内径(mm)8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。 材質真鍮 適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。 材質ステンレス(SUS304)
1パック(20組)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。 リング内径(Φmm)8 使用厚さ(mm)2.5 質量(g/パック)340 トラスコ品番352-3578 質量(g)340 寸法b(mm)5.5 適合工具THP-P・THP-HP 寸法a(Φmm)7.4 寸法c(Φmm)14.7
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

THPPH 両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCO 動画あり
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。 材質(本体)スチール 適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N トラスコ品番380-4208 質量(g)275 適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8 材質(グリップ)エラストマー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています 材質真鍮(ニッケルメッキ) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
1セット(20組)ほか
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。
用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。 材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バック・靴などの補修、補強、製作に適しています。 材質真鍮 適合工具THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
1パック(1000組)ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ、靴などの補修、補強、製作に適しています。 材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
1パック(1000組)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(50個)
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)


弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に 材質ポリウレタン 厚さ(mm)2 透明 形状丸形 硬度アスカーC80 特性弾性、衝撃吸収性
1セット(70個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


パネル板の穴に電線を通した後にワンタッチで固定でき保護も可能なブッシュです。取付爪部を内側に押すだけで簡単に外せます。ポリアミド樹脂(ナイロン66)製で、電気絶縁、耐摩耗性にも優れた商品です。RoHS指令対応品です。
用途パネル板の穴に電線束を固定したり、保護として。 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 種類グロメット 適合板厚(mm)0.8~3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 1029
1セット(10個)ほか
219 税込241
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

THP-P パンチ本体 TRUSCO 動画あり
別売の交換コマを取り付け4・5・7・8・10・12・15mm全てのサイズに使用できます。アルミ・真鍮・ステンレス製の両面ハトメに使用できます。木槌、プラスチックハンマーなどでたたくだけで両面ハトメを取り付ける事ができます。
トラスコ品番258-3780 摘要パンチ本体 質量(g)16
1個
569 税込626
当日出荷

ねじを切っていない溶接用のUカンです。
用途カシメや溶接などに。 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。 材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2) 硬度250HB前後
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力タイプですが全長が295mmと短く重量が830gと扱いやすいリベッターです。軽量化と小型化を行いながらも、従来品より軽い力でブラインドリベットをカシメることができます。付属のノーズピースを取り換えることで2.4~6.4mmまで使用できます。(ステンレス4.8mmまで)
付属品ジョー、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、6.4mm)、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、6.4mm) トラスコ品番256-9316 材質本体:アルミダイカスト、ハンドル:特殊鋼 全長(mm)295 使用ジョーHR2464-TJ アズワン品番65-2018-31
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。 オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。 トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。 材質(フランジ)ステンレス(SUS305) 材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
1箱(500本)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)
1箱(1000本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
1セット
46,980 税込51,678
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプアルミロックタイプ 規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)