細口径のコア採用による業務用小型ローラーです。入り隅や雨樋の裏の壁面などの狭い場所の塗装に最適です。採用ハンドルはシャフトに強度があり、折り曲げて塗装することが可能です。
用途ミニスモールローラー専用ハンドル。
軸径(Φmm)3
サイズスモール
種類ハンドル
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(ハンドル部)スチール
錆に強いステンレス製の工具箱です。オールステンレス製のため屋外での保管や海水環境でも使用可能です。収納場所が大きく、工具が取り出しやすい両開きタイプです。小型で持ち運びができるサイズながら、収納スペースが3か所あります。場所を取らないサイズのため、車載用としてもご利用可能です。上段の仕切はお好みで取り外し、移動が可能です。いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。しっかりとした持ち運び用のハンドル付きです。
トラスコ品番562-8178
材質ステンレス(SUS304)
色シルバー
タイプ南京錠(別売):取付可(Φ7mm)
外寸法・高さ(mm)215
外寸法・奥行(mm)185
外寸法・間口(mm)370
有効内寸法・間口(mm)上段343、下段340
有効内寸法・奥行(mm)上段78、下段172
有効内寸法・高さ(mm)上段49、下段105
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード