「バイス 木工」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。
種類リードバイス
材質(本体)鋳鉄
主な用途木工作業
締付力(kN)10
材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材
2018年トラスコ掲載ページ4 1810
堅牢なつくりの木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。
種類リードバイス
材質(本体)鋳鉄
主な用途木工作業
材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材
2018年トラスコ掲載ページ4 1811
用途強力型木工用バイスTMVHD-180用シャフトです。強力型木工用バイスTMVHU-180用シャフトです。強力型木工用バイスTMVHD-160用シャフトです。
材質(本体)鋼材
2018年トラスコ掲載ページ4 1816
用途木工用バイスTMVU-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-180用シャフトです。
材質(本体)鋼材
適合機種TMVU-160
トラスコ品番837-0758
質量(g)500
2018年トラスコ掲載ページ4 1816
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類アングルバイス
最大口開き(mm)65
口幅(mm)70
口深(mm)28
材質(本体)アルミ合金
主な用途木工作業
全長(mm)203
幅(mm)203
高さ(mm)45
締付力(kN)1.96
材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー
トラスコ品番836-9067
質量(g)940
2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)50
材質(本体)冷間圧延鋼材
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス
材質(本体)鋳鉄
クランプ開口(mm)(最大)50
アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類リードバイス
最大口開き(mm)65
口幅(mm)70
口深(mm)28
材質(本体)アルミ合金
主な用途木工作業
全長(mm)135
幅(mm)115
高さ(mm)55
締付力(kN)1.96
材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー
トラスコ品番836-9066
質量(g)500
2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
用途木工用高速バイスTRAMAV-70用シャフトです。木工用高速バイスTRADPV-70用シャフト。
材質(本体)鋼材
質量(g)400
2018年トラスコ掲載ページ4 1816
使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。
種類リードバイス
最大口開き(mm)120
口幅(mm)150
口深(mm)50
材質(本体)鋳鉄
主な用途木工作業
全長(mm)155
幅(mm)150
高さ(mm)145
締付力(kN)10
材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材
トラスコ品番836-9872
質量(kg)2.8
2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途木工用バイスTMVU-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-180用シャフトです。
材質(本体)鋼材
2018年トラスコ掲載ページ4 1816
関連キーワード