14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質鉄(SS400) 材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ 種類スナップフック 表面処理ユニクロメッキ
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


スタンダードなスプリングフックです。
種別スナップフック 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類スナップフック
1袋(2個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 連結金具として。 トラスコ品番208-0177 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)8 寸法L(mm)40 寸法S(mm)6 寸法D(mm)4 寸法W(mm)20 寸法d1(mm)4.5 寸法d2(mm)6.0 アズワン品番64-8745-05 使用荷重(kN)0.29
1袋
669 税込736
翌日出荷

スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。 寸法D(mm)10 寸法L(mm)80 寸法W(mm)30 材質ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイの部分が回転するので、チェーンなどのよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。 材質真鍮 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)60 寸法S(mm)7
1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。 スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。 口の開きが広いタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類トリガースナップ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。 スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類スイベルスナップ
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。
用途屋外での吊金具として。 材質ステンレス(SUS304)
1本
969 税込1,066
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。 全長(mm)500 材質ステンレス(SUS304-WPB)
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。コードなどを保護するために使用します。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。 材質ステンレス(SUS304-WPB)
1本
3,098 税込3,408
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

樹脂台車のハンドルに取り付けてベルトを引出し、台車荷台のリブ部に引掛けて使用します。使用後はロック解除することでベルトは自動巻取されます。
用途台車荷台の荷物を締めるものです。 トラスコ品番658-7221 適合機種ハンドル直径22mmから34mmまでの樹脂台車 セット内容本体、ハンドル取付用アタッチメント 材質本体:PP(ポリプロピレン)、フック:スチール、バネ部:ステンレス 厚さ(mm)70 本体:黒、荷締ハンドル部:オレンジ ベルト幅(mm)32 奥行(mm)96 間口(mm)122 ベルト長さ(m)約3 ハンドル径(Φmm)取付:27~34(アタッチメント取付時は直径22~27) ベルト厚(mm)0.8
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。 フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に。 材質ステンレス(SUS304) 種類アイスナップ
1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ばね状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。 フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に。 トラスコ品番208-0157 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)133 寸法L(mm)95 寸法d(mm)15 寸法t(mm)9 寸法S(mm)13 寸法D(mm)15 寸法T(mm)9 寸法W(mm)45 アズワン品番64-8728-75 使用荷重(kN)0.59
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷