主成分が酸化アルミニウムの研磨剤です。ノンクロム研磨剤は、フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷とりおよび鏡面仕上げに使います。青棒より仕上げ面が細かいため、青棒使用後のバフ目消しにも使います。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミなどの鏡面仕上げ。
適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
トラスコ品番400-4426
材質酸化アルミニウム、脂肪酸
幅(mm)49
色ライトグリーン
高さ(mm)27
質量(g)370
奥行(mm)151
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
粗仕上げ用で切れ味があり、傷うねりを除去する工程に効果があります。
用途自動車、バイクのマフラー、スマートフォン、貴金属、時計、人工関節、メガネフレームなどの研磨に。
2018年トラスコ掲載ページ5 1024
仕様チタン用。、積みサイザルバフに塗布して使用します。、積みサイザルバフに塗布し、粗仕上げ用として使用します。、茶カツ仕上げバフなどに塗布して使用します。
材質シリコンカーバイト、酸化アルミニウム
高さ(mm)30
奥行(mm)45
間口(mm)135
間口W×奥行D×高さH(mm)135×45×30
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。
ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。
厚さ(mm)10
材質/仕上麻+綿布
使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー
適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
軸付なので取り付け交換が容易です。
用途ネオセーム:やわらかい研磨力のある合成皮革なので鏡面研磨・最終艶出しに最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
軸径×軸長(mm)3×40
材質毛材/合成皮革(ネオセーム)
摘要鏡面仕上げ、最終艶出し
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
材質(軸)快削鋼
用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。
厚さ(mm)7
材質/仕上綿布
使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
シャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤(白棒)を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨に使用します。サイザル(麻)と綿布の組み合わせ。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下研磨(加工傷・生地目の除去)
外径(Φmm)100
厚さ(mm)15
材質/仕上サイザル(麻)+綿布
付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー
適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
ダイヤモンド砥粒が、均一に分散しているため、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。
用途プラスチック金型などの最終仕上げ。フェルトバフなどでご使用ください。
仕様油溶性のペースト
適合鏡面ラップ用
質量(g)5
油脂研磨材を含浸させたフェルトバフでそのまま鏡面光沢出しができます。
用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上
外径(Φmm)100
厚さ(mm)10
仕様艶出し用
付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)
トラスコ品番261-2500
材質/仕上羊毛フェルト+油脂研磨剤
色ブルー
質量(g)400
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
使用工具ディスクグラインダー
適合材ステンレス、一般金属
1箱(5個)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
シャープな切れ味、美しい研磨ができるサイザル(麻+綿)バフです。
油脂研磨剤を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨、下地研磨に使用します。
鏡面仕上げ前のペーパー目潰しに最適です。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下地研磨。
軸径×軸長(mm)6×40
適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
ステンレス、一般金属用。用途に応じて油脂研磨剤を使用し最終仕上げに使用します。
用途鏡面仕上げの艶出し、ふき取り作業。
軸径×軸長(mm)6×40
外径(Φmm)50
幅(mm)12
トラスコ品番173-0550
質量(g)185
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
1箱(5個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。
材質酸化アルミニウム
高さ(mm)185
質量(kg)2.1
間口(mm)100
関連キーワード