金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。
高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。
狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。
ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として
色黄
材質ウレタン
使用温度範囲(℃)-5~70
硬度SHORE A 90
【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス
色黄
硬度SHORE A 90
パイプ差し込み式のキャスターで、屋内運搬機器などに簡単に取り付けできます。
用途屋内運搬機器用に。
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。屋内用。
材質エチレンプロピレンゴム(EPR)
幅(mm)25
厚さ(mm)1
色ブラック
自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。
縦型の二輪車でトラック等の荷台に積み込んで移動も簡単です。
Φ200mmノーパンクタイヤを採用しています。
材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム
キャスター200mmソリッド
均等荷重(kg)100
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板表裏取付け出来ます
材質(キャスター)スチール
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)120
種別組立式
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。
仕様ねじ込み式スチール金具仕様ハードゴム車輪(自在)
ピッチ1.75
寸法(長さ)35
スパナサイズ:19
車輪タイプ単輪
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用。棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。
主な用途滑り止め用
仕様脚パイプ(1本)ゴムキャップ付。
トラスコ品番762-4883
適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)
材質スチール
質量(kg)0.4
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。
トラスコ品番401-7737
材質本体:樹脂、ベルト:ゴム
全長(mm)230
呼び寸法くわえられる管:20~150A
管外径(Φmm)くわえられる管外径:25.4~170
ベルト幅W×長さL(mm)18.0×650
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。
色黄×黒
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
長さ(m)0.9
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。
75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。
先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)2
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番284-3773
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
質量(g)10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カラーコーン用の重量タイプ(4kg)ウェイトです。
用途レッドコーン用重石。
トラスコ品番828-6864
材質合成ゴム
幅(mm)370
質量(kg)4
色黒
高さ(mm)40
2018年トラスコ掲載ページ6 1292
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。
質量(g)115
長さ(m)0.9
外径(mm)37
内径(mm)27
2018年トラスコ掲載ページ6 1381
パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
用途工具の保管・管理。
付属品フックL・S各10個
トラスコ品番393-0289
材質スチール
幅(mm)485
寸法(mm)パンチングボード/485×890
質量(kg)11
高さ(mm)1600
奥行(mm)411
キャスターΦ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付
最大積載量(kg)30
荷姿組立式
角穴(mm)10
支柱径(Φmm)25.4
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
仕様組立式
トレー組合せ浅型:2段、深型:1段
ストッパーあり(×4)
材質(金具)スチール
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
最大積載量(kg/台)70
特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
用途電気工事などのケーブル線切断作業に。
ゴム・ウレタンや細径のパイプ切断に。
材質/仕上クロムバナジウム鋼
継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。
浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。
仕様組立式
ピッチ(mm)(棚板調整)95
トレー組合せ浅型:1段、深型:2段
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
棚板トレータイプ
均等積載量(kg/段)浅型/20、深型/30
用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。
仕様ねじ込み式スチール金具仕様ナイロンホイルウレタン車輪(自在)
材質/仕上金具:鉄車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン
車輪タイプ単輪
複数の凸リブにより錆の原因となる水や泥が溜まらず屋外でもしっかり機能します。
ボルト2点留めで締め付け強度も高く、内面・下面にゴムシートを貼り付けておりダブルで位置ずれを防止します。
用途敷鉄同士の連結に。
トラスコ品番206-3666
幅(mm)180
厚さ(mm)37
材質/仕上本体:鉄、ボルト:ステンレス、ゴムシート:NR
質量(kg)2.2
高さ(mm)37
アズワン品番64-8565-74
設置寸法(mm)Φ180
1枚
¥8,398
税込¥9,238
翌日出荷
ツールハンガーを利用して工具をパネルに引っ掛けられます。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)880、こぼれ止め:50
奥行(mm)600
間口(mm)1020
段数3段
キャスター径(Φmm)100
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
こんなお得な商品も!
丸椅子 低床作業用 キャスター付き
モノタロウ
¥5,198~
税込¥5,718~
作業が楽な上にキャスター付なので、移動・収納・作業性に優れています。椅子の座面高が低いので、人をえらばず、どなたでも楽な座りごこちです。座厚が大きいので、長時間の作業にも疲れない構造になっています。
材質合板・ウレタン
材質/仕上脚部:シルバー粉体塗装
摘要キャスター付
種類作業用イス
キャスターあり
材質(キャスター)ゴム
張地ビニールレザー
パイプ径(Φmm)25.4
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)300
材質(脚)スチールパイプ
材質(座面)合板・ウレタン
座奥行(mm)300
色(脚部)シルバー
台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。
トラスコ品番336-5417
材質/仕上スチール/粉体塗装(ハンドル)
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(完成品/平台車)
均等荷重(kg)250
荷台寸法(幅)(mm)602
ハンドル高さ(mm)-
材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)
ブレーキ種類ストッパー
特性耐赤錆性(耐久性)
適合ストッパー-
荷台寸法(奥行)(mm)1300
材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
抜群の切れ味です。
用途木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。
厚さ(mm)0.9
材質/仕上刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼
継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴム
高さ(mm)833
奥行(mm)320
間口(mm)586
段数3段
キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
支柱径(Φmm)25.4
棚板トレータイプ
均等積載量(kg/段)深型:30、浅型:20
最大積載量(kg/台)80
棚板調整ピッチ(mm)95
キャスタータイプ(適合)TYLT-75RH(自在)、TYLT-75RHS(自在ストッパー付)
単管パイプクランプ用の樹脂カバーです。
用途作業員の安全に、工事現場の美観に
材質EVA
幅(mm)110
質量(kg)3.5
高さ(mm)90
奥行(mm)54
適合パイプ径(Φmm)48.6
抜群の切れ味です。
用途木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。
厚さ(mm)0.9
材質/仕上刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。重量物の移動、運搬に最適な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。配管材・パイプなど工場内の工程移動に最適。なお、6輪仕様につきコンパクトな回転が可能です。
長さ(mm)1400
質量(kg)72
高さ(mm)298
材質(車輪)ゴム
キャスターTAU-200(固定)/TAJ-150(自在)
荷台寸法(幅)(mm)750
キャスター径(Φmm)150・200
材質(ハンドル)スチール
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
テーブル上にて簡単な作業が行えます。
引出し付なので書類など管理できます。
用途工具の分類。工具の整理・管理。
トラスコ品番819-5031
セット内容フックL・S×各6個
材質パンチングボード・テーブル・支柱パイプ・受け/スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、引出し/PS、アジャスターボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、受座用ゴム/合成ゴム、丸内栓フタ/ポリエチレン、キャスター車輪/ゴム車輪、金具/スチール
幅(mm)496.4
質量(kg)14
色ホワイト(パネル)
高さ(mm)1645
奥行(mm)352
最大積載量(kg)30
角穴(mm)10
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(パンチングボード)485×890
引出しあり
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
仕様組立式
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)120
台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個完成品サイドハンドルタイプ
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
材質(キャスター)ゴム
均等荷重(kg)250
床面高さ(mm)238
荷台寸法(mm)1300×602
荷台寸法(幅)(mm)602
キャスター径(Φmm)150
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性)
適合ストッパー-
荷台寸法(奥行)(mm)1300
材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
本体がアルミ製のため軽量で、取り扱いが簡単です。
用途防犯対策に。
仕様(持手部分)滑り止めのローレット加工、(パイプ端部)ゴムキャップ仕様
付属品立て掛け用金具
トラスコ品番409-7521
材質アルミ
質量(kg)1.1
寸法(幅Wmm×長さLm)475×1845
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
パンチングパネル キャスター付
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。
付属品フックL・S 各6個
材質本体:スチール、丸込みフタ:ポリエチレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)、フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)
高さ(mm)1600
奥行(mm)410
間口(mm)485
均等荷重(kg)20.0
寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485
支柱径(Φmm)25.4
関連キーワード
1
2
次へ