「パイプ 外径80mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。
従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。豚毛:傷付き易い製品の洗浄に。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
材質(ブラシ)豚毛、(芯線)スチール
軸径(Φmm)Φ3.8
全長(mm)280
タイプシングル巻
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。耐薬品性・耐熱性に優れます。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
材質(ブラシ)PPS、(芯線)スチール
軸径(Φmm)Φ3.8
一般金属用。フラップが斜めについているため、加工物へのタッチがたいへんソフトです。汎用の軸付フラップホイールのもつ特性を生かし、より研削性と持続性能をアップした製品です。従来比30%アップ
用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨に。金属、木工の曲面や異型品の研磨に。
タイプ斜め植えタイプ
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
研削スピードが通常の2倍・研削量も2倍以上のスピード&耐久性があるフラップホイールです。
フラップを斜め植えつけしています。
ジルコニア砥材を使用しているので重研削と長寿命です。
用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨。
金属の曲面や異型品の研磨。
使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)40
材質(軸)スチール
関連キーワード