単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の水平パイプに補強用斜め1方向を内側固定するクランプです。
用途単管小屋向け3方向自在固定用(内側用)単管小屋向け2方向直角固定用(内側用)単管小屋向け2方向自在固定用(内側用)
材質スチール、クロメートメッキ
適合パイプ径(Φmm)48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1226
締め付けは六角レンチ5mmをご使用ください(締め付け用ねじ付)。
材質スチール
材質/仕上スチール表面処理:黒メッキ仕上げ
表面処理黒メッキ仕上げ
梱包数1個
表面抵抗値(Ω)105
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様パイプ1段型
高さ(mm)1807
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)3
外寸法・高さ(mm)1807
75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
取付が簡単なブッシュを用いたワゴンです。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平2方向を外側固定するクランプです。
片側直交、片側自在のクランプです。
用途単管小屋向け3方向直角固定用(外側用)
材質スチール、クロメートメッキ
仕様クランプ全固定
トラスコ品番856-6887
質量(kg)1
タイプ直交
適合パイプ径(Φmm)48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
車輪と車軸の両方を固定できるダブルストップ機能があるキャスター付です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を外側固定するクランプです。
全クランプ自在です。
用途単管小屋向け3方向自在固定用(外側用)
材質スチール、クロメートメッキ
仕様クランプ全自在
トラスコ品番856-6888
質量(kg)1
タイプ自在
適合パイプ径(Φmm)48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
三方枠を利用して背の高い物品を置くのに適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
合板天板の上で簡単な作業ができます。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。
省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
パンチングの件
質量(kg)24.3
材質(キャスター)スチール
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
仕切板付の棚板で細かな部品や工具を整理できます。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
付属品仕切板取付金具:2本/段、仕切板:2枚/段
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板に傾斜がある(奥行500mmの場合12°、奥行600mmの場合は10°)ので、物の出し入れが頻繁な作業に適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
寸法(mm)50(こぼれ止め)
引出し数1
ストッパーあり
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
引出し均等耐荷重(kg)10
棚板に傾斜がある(奥行500mmの場合12°、奥行600mmの場合は10°)ので、物の出し入れが頻繁な作業に適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
寸法(mm)50(こぼれ止め)
ストッパーあり
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
仕切板付の棚板で細かな部品や工具を整理できます。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
パンチングの件
付属品仕切板取付金具:2本(段)、仕切板:2枚(段)
材質(キャスター)スチール
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
25mm角の穴を利用して専用フックを取り付けでき、工具などの管理に最適です。サイド面を有効に利用できます。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
ストッパーで確実にロックでき安全です。
特殊構造のストッパー(特許出願中)で、自在式キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回の両方を固定できます。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板に傾斜がある(D=500の場合12°、D=600の場合は10°)ので、物の出し入れが頻繁な作業に適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
深さが異なる2種類の引出しを備えています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。長手の1方が開口しているため積載物の取り出しが容易です。小物のこぼれ落ちを防ぐため取り出し口に少し傾斜をつけています。
寸法(mm)50(こぼれ止め)
ストッパーあり
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
使用用途に合わせて25mmピッチで高さの変更が行えます。支柱にねじを貫通させて固定するので、ねじが緩んでずり落ちることがなく安全です。取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。作業者に合わせて取扱やすい高さに変更頂けます。
寸法(mm)50(こぼれ止め)
ストッパーあり
支柱径(Φmm)25.4
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
用途に合わせて25mmピッチで高さの変更が行えます。
支柱にねじを貫通させて棚板を固定するので、ねじが緩んでずり落ちることがありません。
取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
作業者に合わせて取扱やすい高さに変更頂けます。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
ハンドルは抗ウイルス、棚板は抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウイルスISO21702:JP0612258X0002H)。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H)。棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。
グリーン購入法適合
深さが異なる2種類の引出しを備えています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。長手の一方が開口しているために積載物の取り出しが容易です。小物のこぼれ落ちを防ぐために取り出し口に少し傾斜をつけています。
寸法(mm)50(こぼれ止め)
ストッパーあり
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
引出し均等耐荷重(kg)10
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
棚板調整ピッチ(mm)25
抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
深さが異なる引出しが付いており、工具や書類の保管がしやすく実用的です。
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に
トラスコ品番183-2704
材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール
質量(kg)37.4
ストッパーあり
支柱径(Φmm)25.4
アズワン品番64-8637-60
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥90,980
税込¥100,078
当日出荷
ハンドルは抗ウイルス、棚板は抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウイルスISO21702:JP0612258X0002H)。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H)。棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。
グリーン購入法適合
深さ48mmの引出しが1段付いており、書類の管理などに適しています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
棚板調整ピッチ(mm)25
ハンドルは抗ウイルス、棚板は抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウイルスISO21702:JP0612258X0002H)。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H)。棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。
材質スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
高さ(mm)880
材質(車輪)エラストマー(省音タイプ)・金具:スチール
奥行(mm)600
間口(mm)1200
段数3
キャスター自在×4
キャスター径(Φmm)100
材質(支柱)スチール(クロムメッキ)
ハンドル色ドンキーグレー
材質(ハンドル)スチール(塗装部:抗ウイルス粉体塗装)
均等積載量(kg/段)100
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)150
軽量物を立てて保管するフェニックスワゴンです。長さ1200mm以下の長尺物を保管できます。三方枠に立掛け仕切及び落下防止バーを付けて棒状、マット状、板状のものを立掛けて保管、移送、作業ができるワゴンです。中間棚の位置は自由に変更できます。棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。
トラスコ品番386-3451
セット内容三方枠2本、立掛け仕切2本、間仕切1本、仕切板1セット
材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、ハンドル、支柱:スチール(ユニクロムメッキ)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー(省音タイプ)
色ヤンググリーン
高さ(mm)1500、こぼれ止め:50
奥行(mm)500
間口(mm)840
段数2段
キャスター径(Φmm)100
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
軽量物を立てて保管するフェニックスワゴンです。長さ1200mm以下の長尺物を保管できます。三方枠に立掛け仕切及び落下防止バーを付けて棒状、マット状、板状のものを立掛けて保管、移送、作業ができるワゴンです。中間棚の位置は自由に変更できます。棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。
セット内容三方枠2本、立掛け仕切2本、間仕切1本、仕切板1セット
材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、ハンドル、支柱:スチール(ユニクロムメッキ)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー(省音タイプ)
高さ(mm)1500、こぼれ止め:50
奥行(mm)400
間口(mm)690
段数2段
キャスター径(Φmm)100
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。スライド棚は両側に開きます。移動時に棚板が開かないよう、中央にロック機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。スライド棚は両側に開閉するので収納効率が高く、出し入れがしやすくなっております。
用途倉庫や工場内にて。小物の収納・保管に。
材質(キャスター)スチール
キャスター種類省音タイプ
2018年トラスコ掲載ページ8 0418
抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
スライド棚は両側に開くので、どちらからも取り出すことができます。
移動時に棚板が開かないよう、中央にロック機能が付いています。
25mm角の穴を利用して専用フックを取り付けでき、工具などの管理に最適です。
サイド面を有効に利用できます。
取り付けが簡単なブッシュを採用しているので、組立、段替が簡単にできます。
省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に
材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール
ストッパーあり
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
スライド棚は両側に開くので、どちらからも取り出すことができます。
移動時に棚板が開かないよう、中央にロック機能が付いています。
パンチングパネルの25mm角の穴を利用して専用フックを取付でき、工具などの管理に最適です。
サイド面を有効に利用できます。
取り付けが簡単なブッシュを採用しているので、組立、段替が簡単にできます。
省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に
トラスコ品番183-2712
材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール
質量(kg)17.3
ストッパーあり
支柱径(Φmm)25.4
アズワン品番64-8637-64
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
深さが異なる引出しが付いており、書類の保管や小物の管理において使い分けができます。
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に
材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール
ストッパーあり
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
ハンドルは抗ウイルス、棚板は抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウイルスISO21702:JP0612258X0002H)。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H)。棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。
グリーン購入法適合
ハンドルは抗ウイルス、棚板は抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウイルスISO21702:JP0612258X0002H)。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H)。棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。
グリーン購入法適合
3種類の引出しを備えた保管・整理向きのワゴンです。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
棚板調整ピッチ(mm)25
深さが異なる2種類の引出しを備えています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
棚板調整ピッチ(mm)25
柱にパイプを採用し組み立て段替えが大変簡単です。
機械の横に一台置くと、工具・部品の管理に最適です。
引出しは便利なラッチ機能、カギ付です。
材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン
高さ(mm)880
奥行(mm)500
間口(mm)750
段数ツーリング:1
均等荷重(kg)150
均等積載量(kg/段)100
3種類の引出しに天板を備えたフルスペックのフェニックスワゴンです。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
棚板調整ピッチ(mm)25
関連キーワード
1
2
3
4
次へ