「パイプ 3mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
こんなお得な商品も!

チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-111NC 1枚)です。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力1/8~1 1/4インチ(3~32mm)
仕様標準替刃GFC-111NC
トラスコ品番416-2676
全長(mm)130
質量(g)261
肉厚(mm)3
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター ミニ
モノタロウ
¥599
税込¥659
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm)
肉厚(mm)3
全長(mm)67
質量(g)126
仕様標準替刃GFC-15NC
トラスコ品番416-2668
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
回転させるだけで内側・外側の面取りができます
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています
適合サイズ(mm)(内外)3/16~1 1/2(Φ4~38)
仕様刃部:銅・アルミ用3枚刃
トラスコ品番125-6840
質量(g)43
寸法3/16~1 1/2(4~38mm)
材質(刃)SK5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
外径3~16mmΦまでのチューブを、円形をくずさずに直角に切断できます。ナイロン・テフロンチューブなどを軽い力でカットできます。
チューブ外径(Φmm)3~16
大きさ25×80×31.5mm
1個(1個)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。
曲げ半径(mm)0~180
こんなお得な商品も!

チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-325NC 1枚)です。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力3/8~2 5/8インチ(10~66mm)
仕様標準替刃GFC-325NC
トラスコ品番416-2684
全長(mm)271
質量(g)730
肉厚(mm)3
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
使用場所排水口まわり
材質(本体)ステンレス
線径(Φmm)0.1
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)120
強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
こんなお得な商品も!

チューブカッター ミニ
モノタロウ
¥599
税込¥659
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)
付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT
全長(mm)77
質量(g)170
肉厚(mm)最大3
適合替刃GFC-15NC(TTC-322C)、GFC-15NT(TTC-322T)
回転させるだけで内側・外側の面取りができます。
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。
仕様銅・アルミ用3枚刃
トラスコ品番488-8880
材質(本体)亜鉛合金、(刃)SK5
質量(g)233
適合管1/8~1 5/8インチ(3~42mm)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター クイックセッティングタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
肉厚(mm)最大3
用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断
質量(g)3
羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。
種類T字脚
材質/仕上鉄
トラスコ品番282-0978
質量(g)36.2
サイズ(mm)W3/8
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断
質量(g)4
50本入のお買い得パックです
コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れた平型ブラシです
軸付なので取り付け交換が容易です。
用途細かい部分の研磨。細かい溝の研磨。コーナーの調整。凹凸部の研磨。パイプの内面研磨。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
外径(Φmm)23
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)40
材質(軸)快削鋼
こんなお得な商品も!

パイプカッター ラチェット式
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)
全長(mm)188
仕様ラチェット式、ハンドル型
付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT
質量(g)270
適合替刃GFC-15NC(TTCR-322C)、GFC-15NT(TTCR-322T)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1袋2m入りの使いきりサイズです。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)2
特性絶縁
使用温度範囲(℃)-55~125
適合規格UL224
収縮率(%)50以上
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様バレル仕上げ
付属品3/8ナット 2個
材質ステンレス
種類Uボルト
薄鋼(鉄)板の穴を広げたり、パイプ等の面取りに使用します。バリ取りから穴の修正に。銅管、塩ビパイプの面取りに最適です。
用途穴あけ後のバリ取り、サラビス取付けの面取り、パイプの面取り等。薄鋼板0.8mm以下の鋼管等の穴サイズを大きくする時。
材質(刃)中炭素鋼
こんなお得な商品も!

チューブベンダー 3サイズ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
軟質銅管、軟粘質アルミ管等を正確に曲げます。6・8・10mmの3つのサイズの曲げ加工が可能です。
用途軟銅管・軟粘質アルミ管の曲げ加工
仕様適合管サイズ(mm):6、8、10
トラスコ品番125-5894
寸法(mm)左手(mm):190/右手(mm):160.6
材質/仕上アルミ合金ダイキャスト
質量(kg)0.41
曲げ角度0~90
曲げ可能肉厚(mm)軟銅管1.2(寸法6.8mm時)、1.4(寸法10mm時)
曲半径R24(mm)
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
先端ジョイントブラシに組み合わせる中間ロッドです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。
使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質/仕上SUS304
線径(mm)Φ3
押す・しっかり握る・強く廻す。この3つの機能が自然に生かされ、抜群の切れ味と耐久性、そして使い良さ。90°回転させる時、手首に力が必要なく、非常に手軽です。
用途アルミ・薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビなども穴の修正、拡大に最適。鉄管・塩ビパイプのバリ取りにも最適。
材質(刃)中炭素鋼
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。
軸径(Φmm)3
摘要ステンレス、アルミ製品の研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)40
使用工具マイクログラインダー
線径(Φmm)ステン0.1(304)
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。
付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個
材質ステンレス(SUS304)
ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)
フトコロの深さ(mm)37
刃厚(mm)2.8
強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に
傷つくと困る塗装済の製品
種別両端アイ形
材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸
使用荷重(t)0.5
使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)
破断荷重3.2t
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。
材質亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に。傷つくと困る塗装済の製品
破断荷重5.0t
使用荷重(t)0.8
種別両端アイ形
材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸
ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード
適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)
有効長(mm)35
フトコロの深さ(mm)37
刃厚(mm)2.8
シャンク径(mm)10・13
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ2 0931
火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。
刃数36
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.8
トラスコ品番400-4531
材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット
質量(g)260
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
配管やパイプなどの断面を潰さずにきれいに曲げることができます。スプリング構造で自在に曲げることができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。
全長(mm)290
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨
細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。
軸径(Φmm)3
材質軸:快削鋼(SUM24L)ブラシ:真鍮
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)40
使用工具マイクログラインダー
線径(Φmm)0.1
毛材真鍮
適合材真鍮、銅、合金
関連キーワード
1
2
次へ