カテゴリ

  • 切削工具(2)
    • バイス本体(1)
    • バイス部材(1)
  • 作業工具(5)
    • リードバイス(4)
    • ベンチバイス(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • アサダ(1)
  • サカエ(1)
  • trad(1)
  • SK11(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「パイプバイス台」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスバイス(回転台付タイプ)用パイプ口金・固定ねじセット TRUSCOステンレスバイス(回転台付タイプ)用パイプ口金・固定ねじセットTRUSCO
5,298税込5,828
1セット
翌々日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
品名口金・固定ねじセット
回転台付ステンレスバイス TRUSCO回転台付ステンレスバイスTRUSCO
299,800税込329,780
1台
翌日出荷から9日以内出荷
オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。回転台付で平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。
付属品回転台付材質ステンレス(SUS304)取付穴寸法(mm)14
マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCOマルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。 上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。 パイプ、異形物バイスとして使用できます。 アンビル機能付です。 それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)154口深(mm)90材質(本体)鋳鉄(FC250)付属品回転台質量(kg)24寸法F(mm)143寸法G(mm)202寸法H(mm)103全長(mm)462幅(mm)180高さ(mm)305締付力(kN)26トラスコ品番490-0511
回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) 175mm TRUSCO回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) 175mmTRUSCO
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造鋼、同寸法バイス2倍の締め付け力、アンビル付です。
種類リードバイス最大口開き(mm)230口幅(mm)178口深(mm)98材質(本体)炭素鋼付属品回転台質量(kg)25材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材トラスコ品番445-6432
強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mm TRUSCO強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mmTRUSCO
259,800税込285,780
1台
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
用途重工業用。種類リードバイス最大口開き(mm)200口幅(mm)203口深(mm)125材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)付属品回転台質量(kg)39寸法E(mm)157寸法F(mm)165寸法G(mm)160寸法H(mm)200全長(mm)510幅(mm)203高さ(mm)283締付力(kN)44.1材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材トラスコ品番389-5637
マルチコンビバイス 125mm TRUSCOマルチコンビバイス 125mmTRUSCO
79,980税込87,978
1台
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)129口深(mm)77材質(本体)鋳鉄(FC250)付属品回転台質量(kg)23.6寸法F(mm)143寸法G(mm)202寸法H(mm)103全長(mm)416幅(mm)180高さ(mm)270締付力(kN)24.5材質(本体)鋳鉄(FC250)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材トラスコ品番389-5629
コンパクトバイス TRUSCOコンパクトバイスTRUSCO(17件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用学校でのプラモデル作りに種類ベンチバイス最大口開き(mm)65口深(mm)40材質(本体)鋳鉄(FC200)主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50全長(mm)168高さ(mm)131締付力(kN)4.9
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら