5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。
用途単管向け板材固定用 材質スチール、クロメートメッキ トラスコ品番856-6891 質量(g)440 2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
769 税込846
当日出荷

台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個完成品サイドハンドルタイプ 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 材質(キャスター)ゴム 均等荷重(kg)250 床面高さ(mm)238 荷台寸法(mm)1300×602 荷台寸法(幅)(mm)602 キャスター径(Φmm)150 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性) 適合ストッパー- 荷台寸法(奥行)(mm)1300 材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットバックルを採用しているため、作業性がアップします。ベルト先端が容易に引っ掛けられる形状です。
用途荷崩れ防止。パイプなどの結束。棚・トラックの荷台などの荷物の落下防止。 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 幅(mm)25 厚さ(mm)2 長さ(m)5 機能ラチェット機能あり 最大使用荷重(kg)60
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットバックルを採用しているため、作業性がアップします。ベルト先端が容易に引っ掛けられる形状です。
用途荷崩れ防止。パイプなどの結束。棚・トラックの荷台などの荷物の落下防止。 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 幅(mm)25 厚さ(mm)2 長さ(m)5 機能ラチェット機能あり 最大使用荷重(kg)70
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。 トラスコ品番336-5417 材質/仕上スチール/粉体塗装(ハンドル) 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(完成品/平台車) 均等荷重(kg)250 荷台寸法(幅)(mm)602 ハンドル高さ(mm)- 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) ブレーキ種類ストッパー 特性耐赤錆性(耐久性) 適合ストッパー- 荷台寸法(奥行)(mm)1300 材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
70,980 税込78,078
15日以内出荷