エラストマー樹脂をプラダンに両面塗布し、滑りを抑制しています。
用途パレットの上に敷いて利用。
材質ポリプロピレン(PP)エラストマー樹脂
トラスコ品番366-4929
厚さ(mm)5
質量(kg)0.9
間口W×奥行D(mm)1075×1075
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2722
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ウレタン車
ブレーキ有無あり
キャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)
均等荷重(kg)1000
荷台寸法(幅)(mm)1100
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
アズワン品番64-8642-51
適合寸法(mm)1100×1100(パレット)
荷台寸法(奥行)(mm)1100
材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

パレットカバー 透明 ポップアップ式
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
雨水、ホコリ等の付着を防止するカバーです。
被せやすい角型です。また、中身が見えるクリアータイプ
焼却時にダイオキシンや塩素ガス等の有害ガスが発生しません。
用途パレット積み製品の保管用カバー。
材質ポリエチレン
仕様ハトメなし
厚さ(mm)0.03
連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬
材質コーナー:ポリプロピレンバー:スチールキャスター:75Φナイロン自在車4ヶ
耐荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)75
キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1041
開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。
軽量のため、脱着が簡単です。
ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。
用途ネットパレット内の保護。
仕様側面一面ファスナー付
材質エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング
厚さ(mm)0.1
再生材を100%使用していますので、環境に優しい商品です。
ハンドパレットトラック・フォークリフトともに使用できます。
用途製缶メーカー、化学(特に紙袋原料)、製紙(特にダンボールやパッケージの製造メーカー)、肥料、飼料、精密機器、運輸、繊維製品の流通用として、また工場や倉庫内での製品保管用として。
平置き・カートン・P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。
仕様片面四方差し、滑り止め付(熱可塑性エラストマー)
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番299-7673
幅(mm)300
質量(kg)13.9
高さ(mm)150
間口(mm)1400
最大荷重(N)(動)9807、(静)39227
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×89
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×89
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
こんなお得な商品も!

パレットカバー シルバー
モノタロウ
¥6,798
税込¥7,478
ミシン目のない、丈夫な完全防水カバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が軽減されました。ファスナー付きなので開閉が簡単です。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー
色ブルー
ハトメピッチ(cm)90
伸度(%)タテ22:ヨコ14
引張強度(N/mm)タテ450:ヨコ380
引裂強度(N)タテ135:ヨコ100
荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。
焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。
雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます。
用途屋外パレットの保護。
仕様側面一面ファスナー付
材質(本体部)ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.18
色ブルー
ハトメ数8
ハトメピッチ(cm)90
引張強度(N/5cm)480×360
最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途工場・倉庫などでの用途別色管理に。各種工場、作業現場に。
仕様ゲート半開
材質スチール、表面処理:粉体塗装
タイプ屋内仕様タイプ
線径(Φmm)6
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)100
積載段数(段)4
焼却処理時のダイオキシン類の発生が少ない生地です。
糸入りで強度的に優れています。
中の商品の判別が可能です。
仕様側面一面ファスナー付
材質ポリオレフィン系樹脂
厚さ(mm)0.23
ハンドルが折り畳めるパレット台車です。フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。使わないときはスタッキング(積み重ね)できるので省スペースで収納できます。
トラスコ品番663-6515
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、車輪:ゴム車、キャスター金具:スチール
幅(mm)1125
高さ(mm)188
奥行(mm)1125
均等荷重(kg)150
使用キャスターTR-100J
ハンドル高さ(mm)800
キャスター径(Φmm)100
適合寸法(mm)パレット:1100×1100
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
タイプ標準タイプ
全高(mm)1180
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50
フォーク内幅(mm)150
ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です
全高(mm)1140
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 軽量タイプ
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドリフターの差し込みをスムーズにガイドします。着色材料に無公害顔料を使用しています。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。
仕様片面四方差し
適合ハンドパレット・フォークリフト
幅(mm)(中央桁)190
質量(kg)10
高さ(mm)150
間口(mm)1100
差込口(奥行側、間口側)260×88mm
外寸法・奥行(mm)1100
メッシュパレット用の内袋です。
軽量のため、脱着が簡単で、袋として閉じて管理も可能です。
メッシュパレットからコボレ落ちる商品の収納用袋として、商品の紛失防止にもなります。
収納時の管理にも便利な透明な袋です。
用途ネットパレット内の保護、紛失防止に。
厚さ(mm)0.05
材質/仕上ポリエチレン
遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。
物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。
開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。
荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。
厚さ(mm)0.3
色パールホワイト(外側)/白(内側)
材質(本体部)ポリエチレン(PE)
ハトメ数8
材質(シート)萩原工業(スノーテック・スーパークール)
引張強度(N)縦950、横850
ハトメピッチ(cm)90
耐用年数(年)約5
片面四方刺し1100×1100パレットでは国内最軽量です。(2023年4月時点)。安価で軽量な取り回しのよいパレットで、ワンウェイ輸送等に最適です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。
用途工場や企業での製品保管用または、製品流通に。
仕様平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)
トラスコ品番562-6167
適合機種ハンドパレットトラック・フォークリフト
材質再生ポリプロピレン(PP)
色ブラック
高さ(mm)120
タイプ片面四方差し
奥行(mm)1100
間口(mm)1100
静荷重(kg)最大:2000
適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87
最大動荷重(kg)1000
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
上面メッシュ(線径6.0Φ、網目50×50ピッチ)の平置きパレットです。
用途各種工場、作業現場に。
材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ
ピッチ(mm)網:50×50
脚寸法高さH(mm)100
線径(mm)6
パレットのたわみと落下を防止するためのもので、通常1パレットあたり2本使用します。
材質スチール
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム車
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
表面処理メラミン焼き付け塗装
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
7つに皿が区切られているため、少量使いに便利です。小筆用の塗料小皿としてお使いいただけます。
用途小筆用のパレットとして
トラスコ品番206-4713
材質ABS樹脂
幅(mm)85
全長(mm)85
色白
高さ(mm)10
質量(g)27.0
1枚
¥199
税込¥219
当日出荷
メッシュパレットの後付けハンドルです。内容物と手等の接触を防止し、かつハンドル位置の定位化により、足腰の負担の軽減にも取り組めます。
セット内容取付ブラケット、ボルト、ナット、ワッシャー
材質スチール
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。
仕様ゲート半開
線径(Φmm)6
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)100
簡易組み立て式の通い箱ならびに物流保管に適しています。
厚手の上質な3層加工した段ボールのペーパースリーブと鉄製のスリーブで非常に簡単に組み立てが可能です。
ワンウェイ使用ですが、フレームを繰り返し使用する場合には各種消耗品を使用してお使いいただけます。
最大静荷重N(kg)4000
最大動荷重(kg)1000
ネットパレットの内側に装着することで、メッシュと接する商品や資材の破損・傷・すり抜けを防止します。耐候性・耐水性・強度に優れたシートを素材にしており、長期間の屋外保管も安心してご使用いただけます。
用途荷物や製品、資材等の保管・輸送時の雨除け・ホコリ除け・キズ防止や目隠しに。
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.36
色シルバー
番手#4000
厚みがあるため破れにくく繰り返し使用可能です。雨水、ホコリなどの付着を防止するカバーです。かぶせやすい角型です。また、中身が見えるクリアタイプです。焼却時にダイオキシンや塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。
用途パレット積み製品の保管用カバー。雨、埃よけとして。
厚さ(mm)0.1
高さ(mm)1300
軽量で持ち運びが容易です。
アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
仕様完成品
材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ
キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
床面高さ(mm)147
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
こんなお得な商品も!

ストッパー ハンドパレットトラック用
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
トラスコ品番116-1799
質量(g)370
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
10枚セットのお買い得品です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。高さ125mmにつき、積載効率アップに繋がります。
用途工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。
トラスコ品番644-4213
材質再生ポリプロピレン(PP)
色ブラック
高さ(mm)125
奥行(mm)1100
間口(mm)1100
動荷重(kg)最大1000
静荷重(kg)2000
適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
1セット(10枚)
¥46,883
税込¥51,571
7日以内出荷
トラスコ品番768-0813
適合機種PLK-05-1111、PLK-05-1210
質量(kg)3
耐荷重(kg)(ハンドル使用時)500
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
用途各種工場、作業現場に。
材質スチール
タイプクロムフリータイプ
キャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)
表面処理三価クロメートメッキ
脚高(mm)100
積載段数(段)1
パレットの前面に取り付けパレットの落下を防止する商品です。
用途パレットラック上のパレット落下防止に。
トラスコ品番207-7470
セット内容本体×2、六角ボルトM12 ×4(80mm)、アクリル系接着材、取扱説明書、アルコールパッド×1
厚さ(mm)133.7
材質/仕上表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
質量(kg)2.9
質量(kg/個)【対象物】1000以下/2個 (1個使いの場合は300以下)
本体長さ(mm)109.4
アズワン品番64-8773-85
本体幅(mm)98
1箱(2個)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ステアリングホイール、ロードホイールにはナイロンを標準採用しているため、ウレタンよりも走行性が軽くなりました。
フォーク1本の幅が狭いのでフォーク間隔が広くなりました。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。
ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪であるため、ウレタンよりも軽く運搬できます。
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。
車輪径(Φmm)ステアリングホイール/160(ナイロン)、ロードホイール/70(ナイロン)
フォーク幅W(mm)130
長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品やゴミがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。面材には空気が封入されているので緩衝力があり、またどの方向から力が加わっても折れにくい構造で強度もあります。
用途ネットパレットに積まれた部品やゴミなどの突き出しやこぼれ防止用内張りボード。
セット内容面材5面(長側面2枚、短側面2枚、底面1枚)、結束帯付き10本(長側面6本、短側面4本)
材質面材:ポリプロピレン(PP)結束帯:ナイロン
こんなお得な商品も!

ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ
モノタロウ
¥46,980
税込¥51,678
フォーク最低高さ51mmの薄型タイプです。
自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。
ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。
ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
全高(mm)1200
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)500
表面処理メラミン焼き付け塗装
材質(車輪・金具)スチール
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在・固定切替式
後輪タイプ自在・固定切替式
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ