32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。他クリップとして束ねるのに使用可能です。洗濯物を留めるのに他クリップとして束ねるのにも使用可能です。丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。
用途洗濯用に。 タイプ竿ピンチ 材質樹脂、本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線 トラスコ品番855-2572 幅(mm)65 ブルー/ホワイト 高さ(mm)90 質量(g)185 入数(個)20 寸法(幅W×高さh)(mm)65×90 2018年トラスコ掲載ページ9 0190
1セット(20個)
379 税込417
当日出荷

ヒモ付なので竿・ロープに取り付けたまま使用でき、洗濯物の移動が簡単です。ヒモが縮まりますので、風などで横ズレしにくいです。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。他クリップとして束ねるのに使用可能です。洗濯物を留めるのに他クリップとして束ねるのにも使用可能です。ヒモ付なので竿・ロープに取り付けたまま使用でき、洗濯物の移動が簡単です。ヒモが縮まりますので、風などで横ズレしにくいです。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。
用途洗濯用に。 タイプ小型ピンチ トラスコ品番855-2571 質量(g)174 入数(個)30 2018年トラスコ掲載ページ9 0190
1セット(30個)
389 税込428
当日出荷

衣類を丈夫な強力バネでしっかりはさめます。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。他クリップとして束ねるのに使用可能です。洗濯物を留めるのに他クリップとして束ねるのにも使用可能です。衣類を丈夫な強力バネでしっかりはさめます。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。
用途洗濯用に。 タイプ小型ピンチ 材質樹脂、本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線 トラスコ品番855-2573 幅(mm)40 ブルー/ホワイト 高さ(mm)62 質量(g)137 入数(個)30 寸法(幅W×高さh)(mm)40×62 2018年トラスコ掲載ページ9 0190
1セット(30個)
269 税込296
当日出荷

折りたたみ時にコンパクトに収納可能です。フックの角度を変えられるので、洗濯物が傾かず乾きやすさにつながります。外側のタオルハンガーにタオルを掛けると隠し干しができます。洗濯物を留めるのに
2018年トラスコ掲載ページ9 0186
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。 ピンチ・オフ用で一時的にガスの流れを止める場合に使用します。
用途銅管の管端つぶし作業に。ホース類の閉塞作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)13 全長(mm)180 トラスコ品番819-5313 質量(g)363 適合銅管径3/16~1/2inch
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。 トラスコ品番366-9076 セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0 質量(g)650 硬度打撃面硬度:HRC38~46 先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
1セット(8本)
3,698 税込4,068
当日出荷

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。 全長(mm)150 硬度打撃面硬度:HRC38~46 先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100) 材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理クロムコーティング 商品構成単品
1丁
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
用途ロックナットの脱着用 使用範囲(mm)10~30 トラスコ品番232-5705 質量(g)148
1丁
739 税込813
当日出荷

1袋(10個)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。 セット内容Cリング(10個)
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

兼用型ですので日立製・マキタ製・リョービ製などで専用のピンレンチで使用できます。
用途ラバーパット用 外径(Φmm)28 穴径(Φmm)4.6 仕様円心から円心の寸法:20mm(主にマキタ用)19mm(主に日立用) トラスコ品番232-5691 質量(g)18
1個
479 税込527
当日出荷

兼用型ロックナットがセットされていますので、日立製・マキタ製・リョービ製などで専用のピンレンチで使用できます。
用途サンディングディスク(ディスクペーパー)用。 外径(Φmm)75 穴径(Φmm)M10×P1.5 仕様ラバーパットΦ75mm、ペーパー径100mm用 付属品兼用型ロックナット トラスコ品番232-5683 質量(g)63
1個
999 税込1,099
当日出荷

先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途多種多様の小物を保持。 全長(mm)140 先端先細型 トラスコ品番270-9309 材質真鍮 非磁性 幅(mm)9 質量(g)20 サイズ(mm)140
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな開口部の前倒式ポケットが収納物の取り出しに便利です。3段まで積み重ねが可能です。壁面に取り付けるためのビス穴付きです。専用金具を使って、ライトピンラックやパンチングパネルラックを取り付けできます。
用途事務・家庭用品の小物収納。ねじなどのパーツ分類・保管。 トラスコ品番393-0254 材質(外箱)ABS樹脂(内箱)アクリルスチロール樹脂(金具)スチール 質量(kg)1 間口W×奥行D×高さH(mm)420×120×114.6
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ハンドル付の為、握りやすさの向上と疲労軽減につながります。テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1931
1本ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端先丸型 全長(mm)120 トラスコ品番115-8439 材質ステンレス(SUS410)(熱処理品) 幅(mm)10 質量(g)20
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。 セット内容Cリング(10個)・プーラー(1個)
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

半丸シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。 六角レンチを使用して開閉するので、いたずら防止にもなります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結、端末の金具とのジョイント。
1袋(1個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-0.4用交換チップ 材質ポリフェニレンサルファイド(PPS) 先端先細型 先端幅(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆は切り替えピン式です。美しい硬質クロムメッキ処理をしています。スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。72枚歯のギアを採用しています。
材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ ラチェット機構あり
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-H3用交換チップ 材質ポリフェニレンサルファイド(PPS) 先端平型 先端幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-0.6用交換チップ 材質ポリフェニレンサルファイド(PPS) 先端先細型 先端幅(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-M0.6用交換チップ 材質ポリフェニレンサルファイド(PPS) 先端先曲型 先端幅(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)ほか
469 税込516
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-H5.5用交換チップ 材質ポリフェニレンサルファイド(PPS) 先端平型 先端幅(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-R2用交換チップ 材質ポリフェニレンサルファイド(PPS) 先端先丸型 先端幅(mm)R2 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-2.3用交換チップ 材質ポリフェニレンサルファイド(PPS) 先端平型 先端幅(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-1.5用交換チップ 材質ポリフェニレンサルファイド(PPS) 先端平型 先端幅(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


72枚歯のギヤを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。ギヤレンチの柄部は曲がり角度が15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。ピンを押すだけで簡単確実な正逆ギヤ機構採用。
ラチェット機構あり 材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ
1丁
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)