「ピークタイ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。
色黒
仕様屋外用
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
使用温度範囲(℃)-40~80
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.25
使用温度範囲(℃)-80~538
特性耐候、耐食
関連キーワード