6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様カートリッジ 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 主成分鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 黄褐色 使用温度範囲(℃)-10~80 主成分鉱物油 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐水性 商品タイプカルシウム石けんグリース
1本(420mL)ほか
特価
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 ちょう度No.1 クリーム 容量(g)370/本 質量(g)407/本 成分鉱物油 トラスコ品番432-9601 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプリチウムグリース
1箱(20本)
16,980 税込18,678
当日出荷

グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160 材質/仕上スチール ノズル接続径Rc1/8 適合グリースちょう度No.2 危険物の類別非危険物
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル) 成分鉱物油 タイプ蛇腹式カートリッジ 使用温度範囲(℃)-15~150 ちょう度No.2 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1本(420mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。 シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に クリーム 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 主成分鉱物油 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)