用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋灯吊
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
種類洋折釘
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品カットアンカー
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
材質(カットアンカー)鉄
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
種別フック&フック
表面処理ユニクロメッキ
先端形状両フック
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品カットアンカー
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
材質(カットアンカー)鉄
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
多用途に使えるアルミ製のフックです。
用途各種施設、店舗、事務所。
材質/仕上アルミ、焼付塗装
取付穴数2
シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
用途更衣室、事務所などに。
セット内容タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本
寸法D2(mm)20
ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。
仕様軽量物用
材質ステンレス(SUS303)
頭部径(Φmm)15
2018年トラスコ掲載ページ2 0424
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番160-7250
幅(mm)7.5
質量(g)4
寸法L(mm)7.5
寸法H(mm)20
寸法d(mm)3
寸法A(mm)25.5
寸法D(mm)3
寸法B(mm)7.5
寸法T(mm)2
寸法P1(mm)18
寸法W1(mm)25.5
寸法W2(mm)18
寸法S1(mm)6.5
寸法S2(mm)8.5
吊下荷重N(kgf)29.4/3
使用荷重(kN)0.03
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ソフトミラー
付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA4×25
厚さ(mm)4
表面仕上げ鏡面
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番409-9699
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)135
種類洋灯吊
ねじ径M12
寸法S(mm)19
寸法D(mm)10.5
寸法B(mm)40
寸法W(mm)38
使用荷重(kN)1.47
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途端末の金具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。
鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。
材質ステンレス(SUS304)
ポイントビス(付属)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。アルミ製ですので軽量かつ手軽にご使用いただけます。
仕様軽量物用
材質アルミ、アルマイト
頭部径(Φmm)16
2018年トラスコ掲載ページ2 0424
サイズにより多目的に使えるフックです。
材質/仕上亜鉛合金、焼付塗装(シルバー塗装、ブラック塗装)
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種ペンチなどフックに引掛けられない工具の整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
最大積載量(kg)2(1個当り)
材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
均等荷重(kg)2
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
仕様ミリねじタイプ、ナットなし
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製なので水回りなどに最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。
トラスコ品番208-1036
セット内容カットアンカー付き
材質/仕上ステンレス(SUS304)、カットアンカー:スチール
質量(g)37
寸法L(mm)20
ねじ径M6
ドリル径(Φmm)11
寸法D(mm)6
寸法B(mm)11
寸法T(mm)2
寸法W(mm)23
H(mm)31
アズワン品番64-8723-99
使用荷重(kN)0.2
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。
トラスコ品番257-7438
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)20
ねじ径M5×0.8
寸法A(mm)13
寸法S(mm)6
寸法D(mm)5
寸法B(mm)10
H(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ステンレス製なので水回りなどに最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。
セット内容カットアンカー付
材質ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
寸法T(mm)2
材質(カットアンカー)鉄
●パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。
●パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。
●パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
高さ(mm)51.6
奥行(mm)50
間口(mm)74
許容荷重(kg)2
材質スチール
トラスコ品番501-5031
質量(g)50
間口W×奥行D×高さH(mm)74×50×51.6
均等荷重(kg)2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シンプルで使いやすいステンレス製のフックです。
用途事務所施設、コートかけとして。
寸法A(mm)16
H(mm)43
寸法L(mm)62
厚さ(mm)2
取付穴数2
吊下荷重N(kgf)2
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネルの上下2穴での取付ですので、ピッチ25mmで連続して取付ができます。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
許容荷重(kg)3
間口(mm)24
入数(本)フック:1
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
リング部にコーティング仕様なので工具に傷がつきません。
用途工具の整理・管理
吸着力(N)49
材質本体・ねじ・ナット:スチール、磁石:ネオジム、滑り止め:合成ゴム
高さ(mm)51
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。上下方向に並べるのでスパナの出し入れが容易です。
用途スパナの管理に。
トラスコ品番256-7990
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
許容荷重(kg)5
高さ(mm)145
奥行(mm)54
間口(mm)130
ホルダー数8
最大積載量(kg/個)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。組やすりの収納に便利です。
用途組やすりの収納に。
トラスコ品番256-7988
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
許容荷重(kg)5
高さ(mm)133
奥行(mm)39
間口(mm)48
最大積載量(kg/個)5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、ドライバーなどのサイズバリエーションを整理・整頓しての保管・管理に最適です。ドライバーの吊り下げ部分の切欠きは全部同じ幅(9.3mm)で、大小ほとんどのドライバーに対応してます。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
トラスコ品番534-5451
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
許容荷重(kg)3
高さ(mm)61
奥行(mm)43
間口(mm)224
ホルダー数6
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、電気ドリルなどの工具の整理・整頓に最適です。
パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。
パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
許容荷重(kg)5
材質スチール
材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
高さ(mm)51.6
径(Φmm)6
奥行(mm)103
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
最大積載量(kg)5
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。電気ドリル。インパクトドライバーなどを掛けるフックです。
用途電気ドリル・インパクトドライバーなどの管理に。
トラスコ品番256-7992
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
許容荷重(kg)5
高さ(mm)59
奥行(mm)109
間口(mm)124
径(mm)Φ6
最大積載量(kg/個)5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、ハンマー類、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ハンマーを掛けるのに便利です。
トラスコ品番667-0854
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
高さ(mm)59
奥行(mm)63.4
間口(mm)74
最大積載量(kg)5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ホースや延長ケーブルなどに折れ目が付きにくい構造です。
用途ホースや延長ケーブルの保管・管理に。
トラスコ品番256-7994
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
質量(kg)0.195
許容荷重(kg)5
高さ(mm)78
径(Φmm)6
奥行(mm)90
間口(mm)99
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
梱包数32個
径(mm)Φ6
最大積載量(kg/個)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
材質スチール(粉体塗装)
高さ(mm)51.6
間口(mm)74
最大積載量(kg)5
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。レンチのサイズが数字で一目で分かります。横へ広がりますが、前への出っ張りが少ないので作業スペースを有効に使えます。
用途メガネレンチの管理に。
トラスコ品番256-7993
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
質量(kg)0.198
許容荷重(kg)5
高さ(mm)59
品名メガネレンチフック
奥行(mm)50
間口(mm)174
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
最大積載量(kg)5
梱包数42個
フック6本
フック径(mm)6
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。電気ドリル、インパクトドライバーなどを掛けるフックです。
用途電気ドリル・インパクトドライバーなどの管理に。
トラスコ品番689-2324
材質スチール(粉体塗装)
高さ(mm)59
奥行(mm)109
間口(mm)124
最大積載量(kg)5
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種ペンチなどフックに引掛けられない工具の整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
トラスコ品番689-2326
材質スチール(粉体塗装)
高さ(mm)51.6
奥行(mm)26
間口(mm)74
最大積載量(kg)5
1個
¥1,294
税込¥1,423
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ