本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。
仕様軽量物用
材質ステンレス(SUS303)
頭部径(Φmm)15
2018年トラスコ掲載ページ2 0424
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです六角レンチの紛失・破損の管理ができる
用途六角レンチの収納
幅(mm)184.5
奥行(mm)16.9
高さ(mm)64.5
最大積載量(kg)1
ホルダー数9個
質量(g)180
トラスコ品番414-3621
収納物六角レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm収納可
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。六角レンチの紛失・破損の管理ができます。
用途六角レンチの収納
仕様六角棒レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mmサイズを収納可
トラスコ品番396-2448
材質スチール
幅(mm)184.5
質量(kg)0.18
色ブラック
高さ(mm)59
奥行(mm)16.9
最大積載量(kg)1/個
梱包数20個
ホルダー数9
最大積載量(kg/個)1
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
ホース等の一時的な掛け置きに使用。
種別プレートフック
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個
トラスコ品番337-8246
材質真鍮(クロムメッキ)
寸法L(mm)205
寸法H(mm)25
寸法d(mm)49
寸法A(mm)180
寸法D(mm)8
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個
トラスコ品番337-8243
材質スチール(塗装:シルバー)
寸法L(mm)126
寸法H(mm)30
寸法d(mm)48
寸法A(mm)114
寸法D(mm)6
1個
¥839
税込¥923
翌日出荷
中心のボルトを六角レンチで緩めることでフックを360度動かすことができます。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途配線や工具の保管に。
トラスコ品番249-3888
材質マグネット:ネオジム磁石、フック:スチール
長さ(mm)フック:67
幅(mm)58
色青
高さ(mm)105.4
タイプ可動フック
奥行(mm)30.4
耐荷重(kg)垂直:8、平行:2.5
吸着力(N)113
サイズ(inch)六角レンチ対応:3/16
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
スタンドとして置くことも、フック穴を利用して壁掛けにすることもできます。
適合TSRR-8S、TSBR-8S
質量(g)281
トラスコ品番389-7010
1個
¥979
税込¥1,077
欠品中
Uの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個
トラスコ品番337-8242
材質スチール(塗装:シルバー)
寸法L(mm)106
寸法H(mm)30
寸法d(mm)53
寸法A(mm)94
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
パネルフックが取付け可能なために仕分けに便利です。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途ワゴンのサイドにいろいろ吊りたいときに。
トラスコ品番326-8844
材質スチール
色ブラック
高さ(mm)240
品名側面パンチングパネル D400
奥行(mm)25
間口(mm)400
最大積載量(kg/台)10
1枚
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
オール溶接構造のため強度が高く機能的に設計しています。付属フック引棒を利用すれば、空荷状態での台車の取り回しが容易です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター4個
均等荷重(kg)300
材質(車輪・金具)スチール
特性フック引棒付
材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
関連キーワード