従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
仕様ミリねじタイプ、ナットなし
材質ステンレス(SUS304)
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途端末の金具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品カットアンカー
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
材質(カットアンカー)鉄
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番409-9699
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)135
種類洋灯吊
ねじ径M12
寸法S(mm)19
寸法D(mm)10.5
寸法B(mm)40
寸法W(mm)38
使用荷重(kN)1.47
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード