8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番383-1400 種類フレキシブルドライバー 差込角(mm)6.35 商品構成単品
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
用途測定器の保持具として使用できます。 付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付 トラスコ品番556-8809 吸着力(N)800 取付ねじ(主柱)M8×P1.25 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。 トラスコ品番856-6667 材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ、グリップ:ABS 質量(g)130 2018年トラスコ掲載ページ1 1197
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
用途測定器の保持具として使用できます。 付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付 トラスコ品番369-5110 幅(mm)マグネット:50 高さ(mm)マグネット:55 奥行(mm)マグネット:60 吸着力(N)800 取付ねじ主柱:M8×P1.25
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

フレキシブルなシャフトがついており、ワークの自由に任意の角度で保持することができるユニークな溶接用マグネット製品です。 先端のVパッドマグネットは、丸材の保持も可能です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 吸着力(N)60 付属品先端オプション用クリップ トラスコ品番818-3843 材質(マグネット)ネオジム磁石 寸法(mm)(平パッド)110×50 質量(kg)0.6 材質(本体)スチール フレキシブル部(mm)(シャフト)450
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷

フレキシブルなシャフトがついており、ワークの自由に任意の角度で保持することができるユニークな溶接用マグネット製品です。 先端のVパッドマグネットは、丸材の保持も可能です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 吸着力(N)80 付属品先端オプション用クリップ トラスコ品番818-3842 材質(マグネット)ネオジム磁石 寸法(mm)(Vパッド)65×35 質量(kg)0.5 材質(本体)スチール フレキシブル部(mm)(シャフト)305
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷

軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。軸長が標準(40mm)より長い物が必要な場合も別売の軸を取り替えて作業が出来ます。
用途サビ落とし、バリ取り、ブレージング。円筒形内部、コーナー部などの研磨。パイプ(内面)の研磨。 幅(mm)25 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)、電気ドリル、ボール盤、フレキシブルシャフト
1箱(5個)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ステンレス、一般金属兼用。上面、下面、側面の3面で研磨作業が可能です。絡み合ったナイロン研磨材を使用しているため、クッション性があり被研磨材を削りすぎず表面だけを仕上げます。又、側面を利用して直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。ディスクグラインダーのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでフレキシブルサンダーにも使用可。
用途R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工、木工、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理。 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 厚さ(mm)25 最高使用周速度(m/s[m/min])26.1(1570) 仕様直接ねじ込み式 付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個) 材質ナイロン繊維 穴径(Φmm)M10(P1.5) 使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー 適合材ステンレス、アルミなどの一般金属
1箱(5枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)