簡単な結束や簡易フックなど様々な用途に使用できる結束具です。芯材は特殊な金属のため、簡単に曲げたり、ねじったりと自由に変形させて繰り返し使用できます。カラフルな樹脂コーティング被膜により耐久性にも優れています。
用途コード類の結束に。簡易的なフックに。
材質芯材:スチール(焼きなまし)、被覆材:エラストマー樹脂、キャップ部:エラストマー樹脂
幅(mm)4
2018年トラスコ掲載ページ6 1754
こんなお得な商品も!
ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
正逆の切替は付いていません。
ギヤレンチの柄部は角度を0~180度調整することができます。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
首振りあり
ラチェット機構あり
ふしぎテープ専用のディスペンサーです。
トラスコ品番415-4312
適合機種GJ18
材質基材:ABS樹脂
色バイオレット
質量(g)30.5
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
用途測定器の保持具として使用できます。
付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付
トラスコ品番556-8809
吸着力(N)800
取付ねじ(主柱)M8×P1.25
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
用途測定器の保持具として使用できます。
付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付
トラスコ品番369-5110
幅(mm)マグネット:50
高さ(mm)マグネット:55
奥行(mm)マグネット:60
吸着力(N)800
取付ねじ主柱:M8×P1.25
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
先端ジョイントブラシに組み合わせるフレキシブルタイプの中間ロッドです。
細く曲がった個所の清掃に最適です。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。
使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質/仕上ウレタンチューブ/SUS
耐熱温度(℃)60
線径(mm)Φ6
繰り返し・詰め替え対応
トラスコ品番556-8808
適合機種TMF-80N、TMF-80NA、TMF-80
品名フレキシブル支柱一式
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
関連キーワード