「フレキシャフト」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番383-1400
種類フレキシブルドライバー
差込角(mm)6.35
商品構成単品
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。
トラスコ品番856-6667
材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ、グリップ:ABS
質量(g)130
2018年トラスコ掲載ページ1 1197
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ステンレス、一般金属兼用。上面、下面、側面の3面で研磨作業が可能です。絡み合ったナイロン研磨材を使用しているため、クッション性があり被研磨材を削りすぎず表面だけを仕上げます。又、側面を利用して直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。ディスクグラインダーのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでフレキシブルサンダーにも使用可。
用途R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工、木工、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理。
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
厚さ(mm)25
最高使用周速度(m/s[m/min])26.1(1570)
仕様直接ねじ込み式
付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)
材質ナイロン繊維
穴径(Φmm)M10(P1.5)
使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
適合材ステンレス、アルミなどの一般金属
フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
用途測定器の保持具として使用できます。
付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付
トラスコ品番556-8809
吸着力(N)800
取付ねじ(主柱)M8×P1.25
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
フレキシブルなシャフトがついており、ワークの自由に任意の角度で保持することができるユニークな溶接用マグネット製品です。
先端のVパッドマグネットは、丸材の保持も可能です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
吸着力(N)60
付属品先端オプション用クリップ
トラスコ品番818-3843
材質(マグネット)ネオジム磁石
寸法(mm)(平パッド)110×50
質量(kg)0.6
材質(本体)スチール
フレキシブル部(mm)(シャフト)450
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
フレキシブルなシャフトがついており、ワークの自由に任意の角度で保持することができるユニークな溶接用マグネット製品です。
先端のVパッドマグネットは、丸材の保持も可能です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
吸着力(N)80
付属品先端オプション用クリップ
トラスコ品番818-3842
材質(マグネット)ネオジム磁石
寸法(mm)(Vパッド)65×35
質量(kg)0.5
材質(本体)スチール
フレキシブル部(mm)(シャフト)305
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
用途測定器の保持具として使用できます。
付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付
トラスコ品番369-5110
幅(mm)マグネット:50
高さ(mm)マグネット:55
奥行(mm)マグネット:60
吸着力(N)800
取付ねじ主柱:M8×P1.25
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
関連キーワード