必要な長さにカットして使用することができます。
ステンレス製バンドで耐食性に優れています。
プラスドライバーでも調整可能です。
用途一般工場・自動車関連はもちろん、あらゆる配管に使用できます
材質スクリュー:スチール(メッキ)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS430)
用途一般工場・自動車関連はもちろん、あらゆる配管に使用できます
材質スクリュー:ステンレス(SUS430)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番764-4779
質量(g)55
1セット(10個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。
最小径(Φmm)76.2
材質スクリュー:ステンレス(SUS410)バンド:ステンレス(SUS201)ハウジング:ステンレス(SUS301)
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
帯鉄用引締機です。
適合バンド帯鉄
適合バンド幅(mm)9~19
バンド厚さ(mm)0.4~0.7
関連キーワード