カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
    • 引き金式エアーダスターガン(7)
    • エアダスターガン関連商品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 千代田通商(22)
  • SMC(21)
  • エスコ(85)
  • アネスト岩田(1)
  • 近畿製作所(2)
  • EARTH MAN(1)
  • KTC(11)
  • 扶桑精機(8)
  • GAONA(ガオナ)(7)
  • CEJN(セイン)(5)
  • Pro-Auto(4)
  • CUSTOR(クストー)(4)
  • Autobahn(4)
  • カクダイ(3)
  • シシド静電気(3)
  • ヤマトエンジニアリング(3)
  • KiCA(キカ)(3)
  • アズワン(2)
ノズル口径(Φmm)
  • 3.5(3)
  • 3.6(1)
  • 4(1)
  • 4.3(2)
ノズル長(mm)
  • 50(2)
  • 90(2)
  • 320(2)
  • 490(2)
エアー取付口
  • 1/4(4)
ノズル取付口
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ブローがん」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォッシュブローガン TRUSCOウォッシュブローガンTRUSCO
779税込857
1個
翌日出荷
TD-100WB用のオプションホースです。
トラスコ品番818-4378質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~60ホース長さ(mm)1.5
ウォッシュブローガン TRUSCOウォッシュブローガンTRUSCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。 吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。エアー取付口G1/4ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-4377セット内容ビニールホース1.5m全長(mm)140ブラック質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気、液体
コイルホースブローガンセット TRUSCOコイルホースブローガンセットTRUSCO
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付) 手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。 折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。 柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。
用途ダスト作業にノズル長(mm)90口ノズル径(mm)3.5仕様コイルホース:5×8mm(内径×外径)材質ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工最高使用圧力(MPa)0.8
ウォッシュブローガン TRUSCOウォッシュブローガンTRUSCO(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。 フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 その他いろいろな汚れの除去・乾燥。ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4トラスコ品番301-8911全長(mm)140質量(g)214最高使用圧力(MPa)1ホース長さ(m)1.5
ブローガン標準型 TRUSCOブローガン標準型TRUSCO(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー、ダスト作業にノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5エア取入口Rc1/4トラスコ品番231-4754全長(mm)237材質(本体)ポリアセタール質量(g)110使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅ノズル形状標準型
ブローガンロング L型 TRUSCOブローガンロング L型TRUSCO(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブローノズル長(mm)320ノズル口径(Φmm)4.0トラスコ品番231-4762全長(mm)467材質(本体)ポリアセタール質量(g)141使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6ノズル形状ロング、L型
ブローガン ロングストレート型 TRUSCOブローガン ロングストレート型TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブローノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口Rc1/4材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6ノズル形状ロング、ストレート型
ブローガン ロングL型 TRUSCOブローガン ロングL型TRUSCO(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。 手元でのレバー操作で簡単流量調整。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。 接続カプラーが別途必要です。
用途エアブローノズル長(mm)490ノズル口径(Φmm)3.6トラスコ品番231-5327材質(本体)ポリアセタール質量(g)169使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6ノズル形状ロング、L型
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら