61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。 仕様調整(段階):5 材質/仕上クロムバナジウム鋼
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 仕様ばね付 材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TRUSCOプライヤー
エコ商品
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。
切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「ネジトラブル」のレスキューツールです。 デザイン性を考慮したオリジナル色を採用しています。 切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。 潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。 奥まった所のねじも廻せるスリムな先端です。 環境に配慮したエコ樹脂デザインクリップです。 先端の新ザウルス溝でM4までのトラスねじがつかめます。 ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。 グリップの材質はエラストマーです。
種類ねじプライヤ 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線1.2 トラスコ品番437-8229 厚さ(mm)8.5 質量(g)130 グリップ径(Φmm)54 先端長(mm)28 先端幅(mm)17.5 先端くわえ部(mm)Φ3~Φ9.5 本体くわえ部(mm)Φ5.5~Φ10
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435) 爪形状直爪
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 仕様総焼き入れ品 材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ 硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄部にマイナスドライバーが付いています。ドライバー機能だけではなく、缶のフタなどの開封にも便利です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管から一般作業まで 全長(mm)250 規格寸法(mm)250 最大口開き(mm)42 仕様調整(段階):5 トラスコ品番253-4771 材質/仕上クロムバナジウム鋼 質量(g)400
1丁ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eリングの脱着に最適のプライヤー。作業がスピーディー
種類その他プライヤ 全長(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 トラスコ品番280-9869 材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ 質量(g)120 リング使用範囲(mm)3~5
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

ワンタッチでリングが開く構造です。
種類その他プライヤ 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 材質炭素鋼(S58C) 質量(g)125
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端は細長く、小物や細工・加工に便利です。表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
種類ノーズプライヤ 全長L(mm)165 切断能力(Φmm) 鉄線2.2 先端形状ロングノーズ トラスコ品番253-4916 質量(g)180 寸法A(mm)55 寸法B(mm)46 規格寸法(mm)160
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。
用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。 種類グリッププライヤ 頭部硬度HRC40~48
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TRUSCOグリッププライヤー
エコ商品
位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。
仕様総焼き入品:頭部硬度HRC5055 本体硬度HRC3545 材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C) 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eリングの脱着に最適のプライヤーです。 作業がスピーディーに行えます。 光沢研磨仕上げです。
種類その他プライヤ 全長(mm)145 トラスコ品番280-9877 材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ 質量(g)120 リング使用範囲(mm)6~8
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

ハンドル形状ロングタイプです。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 仕様ばね付 材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドル形状ロングタイプです。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 材質/仕上(本体部)特殊炭素鋼<S58C>(先端部)クロムモリブデン<SCM435>
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。
種類セット品 セット内容なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C) トラスコ品番449-9824 質量(g)530
1セット(5点組)
7,798 税込8,578
当日出荷

先端が自在金具付(金具幅27mm)のため、角度のある対象物も広い面積でクランプできます。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100 全長(mm)290 トラスコ品番374-7271 質量(g)805 横幅(mm)140 口幅(mm)88 最大締圧力(kN)4.0 頭部硬度HRC38~48 口深(mm)70
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷


アングル、板金、溶接作業、張り板の密着固定に最適です。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ80 全長(mm)297 トラスコ品番374-7247 質量(g)915 横幅(mm)70 最大締圧力(kN)2.5 頭部硬度HRC40~50
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。
用途板金、溶接作業。 仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40 トラスコ品番253-5084 全長(mm)197 材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼 最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ) 平行開き(mm)11 プレート幅(mm)79 最大締圧力(kN)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。狭いところへでも容易に入るロングノーズタイプです。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 切断能力(Φmm) 軟線2.3 仕様軟鉄線を切るカッター部付
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
当日出荷

頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。 フラットな2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。
用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。 種類その他プライヤ 最大口開き(mm)15 全長(mm)195 仕様総焼き入れ品 トラスコ品番328-7904 質量(g)460 口幅(mm)24 最大締圧力(kN)5.8 頭部硬度HRC42~48 口深(mm)28
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

ワンタッチでリングが開く構造(PAT.P)
種類その他プライヤ 全長(mm)155 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 トラスコ品番280-9885 材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ 質量(g)125 使用範囲(mm)線径:0.5~1.5
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸と穴兼用の一丁で2役が可能です。
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)150 軸穴種別軸・穴兼用 トラスコ品番366-9378 リング使用範囲(mm)10~50
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部は3点でしっかりつかむ形状になっています。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
用途フラットな2枚のパネルをスポット溶接するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。 種類その他プライヤ 最大口開き(mm)12 全長(mm)200 仕様総焼き入れ品 トラスコ品番328-7912 質量(g)560 口幅(mm)70 最大締圧力(kN)5.0 頭部硬度HRC42~48 口深(mm)56
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

頭部が小型なので狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
用途同じ厚みの返りがある2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。 種類その他プライヤ 最大口開き(mm)10 全長(mm)230 仕様総焼き入れ品 トラスコ品番328-7874 質量(g)560 口幅(mm)45 最大締圧力(kN)3.5 頭部硬度HRC42~48 口深(mm)39
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 付属品ナット 材質クロムモリブデン鋼
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。 ピンチ・オフ用で一時的にガスの流れを止める場合に使用します。
用途銅管の管端つぶし作業に。ホース類の閉塞作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)13 全長(mm)180 トラスコ品番819-5313 質量(g)363 適合銅管径3/16~1/2inch
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 三枚合わせ構造により、加え部はガタつきがなく、頭部はスリムです。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
規格IEC60900規格 全長(mm)250 仕様7段階調節 トラスコ品番762-3500 質量(g)400 最大口開き(mm)38.5
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷

パイプ類の溶接の位置決めなどに最適です。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ70 全長(mm)280 トラスコ品番374-7255 質量(kg)1 横幅(mm)65 最大締圧力(kN)2.5 頭部硬度HRC40~45
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

用途板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)角材/50、パイプ/Φ64 全長(mm)266 仕様総焼き入れ品 トラスコ品番253-5165 材質/仕上(頭部)構造用炭素鋼(S45C)(本体)構造用炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ 質量(g)790 硬度(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540 横幅(mm)75 最大締圧力(kN)1.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ワンタッチでリングが開く構造(PAT.P)
種類その他プライヤ 全長(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 トラスコ品番280-9893 材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ 質量(g)125 使用範囲(mm)線径:1.0~2.5
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

同じ厚みのシートメタル同士を90°の角度で溶接するのに最適な先端頭部形状になっています。
用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業。 種類その他プライヤ 最大口開き(mm)12 全長(mm)194 仕様総焼入品 トラスコ品番818-4134 質量(g)490 口幅(mm)42 最大締圧力(kN)5 頭部硬度HRC42~49 口深(mm)33
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 電気工事などに使用します。
規格IEC60900規格 全長(mm)160 トラスコ品番762-3542 質量(g)110
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷

鋼材の直角固定溶接専用です。簡単に90°固定ができ、溶接加工専用バイスです。外形の異なった寸法・同寸法の角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
用途溶接・製缶業。 材質鋳鉄
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)