商品豆知識
こんなお得な商品も!
ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
溝と突起のかみ合わせの強力型です。
口開き5段階調整です。
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。
仕様調整(段階):5
材質/仕上クロムバナジウム鋼
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。
切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ウォーターポンププライヤー ドライバー付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
柄部にマイナスドライバーが付いています。ドライバー機能だけではなく、缶のフタなどの開封にも便利です。
口開き5段階調整です。
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管から一般作業まで
全長(mm)250
規格寸法(mm)250
最大口開き(mm)42
仕様調整(段階):5
トラスコ品番253-4771
材質/仕上クロムバナジウム鋼
質量(g)400
こんなお得な商品も!
スナップリングプライヤー 軸用 曲爪
モノタロウ
¥609~
税込¥670~
握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
仕様ばね付
材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。
用途ペンチ、ニッパ、プライヤ等の整理・保管に。
全長(mm)300
トラスコ品番114-1964
材質ABS樹脂、アルミニウム
質量(g)457.5
切断能力(Φmm) 硬線収納本数
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!
バイスプライヤー
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。
用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。
種類グリッププライヤ
頭部硬度HRC40~48
位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。
仕様総焼き入品:頭部硬度HRC5055 本体硬度HRC3545
材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C)
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ロングノーズバイスプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
仕様総焼き入れ品
材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ
硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
材質特殊鋼
質量(g)60
先端寸法(mm)(E×F)1.9×1.3
先端形状フラットノーズ
こんなお得な商品も!
スナップリングプライヤー 穴用 曲爪
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
ハンドル形状ロングタイプです。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
材質/仕上(本体部)特殊炭素鋼<S58C>(先端部)クロムモリブデン<SCM435>
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。
用途板金、溶接作業。
仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40
トラスコ品番253-5084
全長(mm)197
材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼
最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)
平行開き(mm)11
プレート幅(mm)79
最大締圧力(kN)2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
ロッキングピンチオフプライヤー
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。
ピンチ・オフ用で一時的にガスの流れを止める場合に使用します。
用途銅管の管端つぶし作業に。ホース類の閉塞作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)13
全長(mm)180
トラスコ品番819-5313
質量(g)363
適合銅管径3/16~1/2inch
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本体、先端部ともS57Cを採用することで、高い強靱性を実現しました。
リング使用範囲10mm~25mm
1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。ネジ(別売)を使って、任意の壁やツールキャビネット壁面に装着することも可能です。
用途ペンチ、ニッパ、プライヤ、ドライバー等の整理・保管に。
全長(mm)380
トラスコ品番114-1965
材質ABS樹脂、アルミニウム
質量(g)222
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
スナップリングプライヤー 穴用 直爪
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
爪形状直爪
こんなお得な商品も!
スナップリングプライヤー 軸用 曲爪
モノタロウ
¥609~
税込¥670~
ハンドル形状ロングタイプです。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
仕様ばね付
材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
先端は細長く、小物や細工・加工に便利です。表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
種類ノーズプライヤ
全長L(mm)165
切断能力(Φmm) 鉄線2.2
先端形状ロングノーズ
トラスコ品番253-4916
質量(g)180
寸法A(mm)55
寸法B(mm)46
規格寸法(mm)160
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
ロングノーズバイスプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。狭いところへでも容易に入るロングノーズタイプです。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
切断能力(Φmm) 軟線2.3
仕様軟鉄線を切るカッター部付
Eリングの脱着に最適のプライヤーです。
作業がスピーディーに行えます。
光沢研磨仕上げです。
種類その他プライヤ
全長(mm)145
トラスコ品番280-9877
材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ
質量(g)120
リング使用範囲(mm)6~8
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ワンタッチでリングが開く構造です。
種類その他プライヤ
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
材質炭素鋼(S58C)
質量(g)125
Eリングの脱着に最適のプライヤー。作業がスピーディー
種類その他プライヤ
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
トラスコ品番280-9869
材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ
質量(g)120
リング使用範囲(mm)3~5
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
三枚合わせ構造により、加え部はガタつきがなく、頭部はスリムです。
ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
規格IEC60900規格
全長(mm)250
仕様7段階調節
トラスコ品番762-3500
質量(g)400
最大口開き(mm)38.5
1丁
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
トラスコ品番301-0970
適合機種TSRP1050
質量(g)4
1組
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!
スナップリングプライヤー 穴用 曲爪
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
爪形状曲爪
こんなお得な商品も!
バイスプライヤー
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
V型の特長的な歯型形状により、丸材、角材等の形状の異なる異形物を確実にグリップ可能なマルチタイプのグリッププライヤーです。
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。
用途各種異形ワークの保持等に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)55
全長(mm)240
トラスコ品番818-3834
質量(g)595
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
TPH-300A用のスペアプレートです。
トラスコ品番114-8119
材質ABS樹脂
質量(g)45
1セット(3枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。
アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。
アゴの開きは片手で調節が可能です。
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。
少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。
上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。
解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
フラットな2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。
用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。
種類その他プライヤ
最大口開き(mm)15
全長(mm)195
仕様総焼き入れ品
トラスコ品番328-7904
質量(g)460
口幅(mm)24
最大締圧力(kN)5.8
頭部硬度HRC42~48
口深(mm)28
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軸と穴兼用の一丁で2役が可能です。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
トラスコ品番366-9378
リング使用範囲(mm)10~50
ワンタッチでリングが開く構造(PAT.P)
種類その他プライヤ
全長(mm)155
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
トラスコ品番280-9885
材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ
質量(g)125
使用範囲(mm)線径:0.5~1.5
こんなお得な商品も!
バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
付属品ナット
材質クロムモリブデン鋼
ワンタッチでリングが開く構造(PAT.P)
種類その他プライヤ
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
トラスコ品番280-9893
材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ
質量(g)125
使用範囲(mm)線径:1.0~2.5
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!
バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
アングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。歯部の厚みは15mmです。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100
全長(mm)275
トラスコ品番374-7263
質量(g)765
横幅(mm)140
頭部厚(mm)15
口幅(mm)90
最大締圧力(kN)4.0
頭部硬度HRC38~48
口深(mm)86
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
同じ厚みのシートメタル同士を90°の角度で溶接するのに最適な先端頭部形状になっています。
用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業。
種類その他プライヤ
最大口開き(mm)12
全長(mm)194
仕様総焼入品
トラスコ品番818-4134
質量(g)490
口幅(mm)42
最大締圧力(kN)5
頭部硬度HRC42~49
口深(mm)33
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
TSRP1050用の爪です。
トラスコ品番414-7294
適合機種TSRP1050
質量(g)18
爪形状180度爪(先端径1.2mm)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ラチェット機構付で、スムーズかつ確実にホースクリップを保持します。
独自の歯型形状により、あらゆる角度からホースクリップをつかむことができます。
用途スプリング式ホースクリップの着脱作業に。
全長(mm)240
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
電気工事などに使用します。
規格IEC60900規格
全長(mm)160
トラスコ品番762-3542
質量(g)110
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ