79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。 仕様調整(段階):5 材質/仕上クロムバナジウム鋼
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TRUSCOプライヤー
エコ商品
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。
切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 仕様ばね付 材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。
用途ペンチ、ニッパ、プライヤ等の整理・保管に。 全長(mm)300 トラスコ品番114-1964 材質ABS樹脂、アルミニウム 質量(g)457.5 切断能力(Φmm) 硬線収納本数
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

THPPH 両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCO 動画あり
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。 材質(本体)スチール 適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N トラスコ品番380-4208 質量(g)275 適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8 材質(グリップ)エラストマー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 仕様総焼き入れ品 材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ 硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。
用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。 種類グリッププライヤ 頭部硬度HRC40~48
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TRUSCOグリッププライヤー
エコ商品
位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。
仕様総焼き入品:頭部硬度HRC5055 本体硬度HRC3545 材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C) 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柄部にマイナスドライバーが付いています。ドライバー機能だけではなく、缶のフタなどの開封にも便利です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管から一般作業まで 全長(mm)250 規格寸法(mm)250 最大口開き(mm)42 仕様調整(段階):5 トラスコ品番253-4771 材質/仕上クロムバナジウム鋼 質量(g)400
1丁ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。ネジ(別売)を使って、任意の壁やツールキャビネット壁面に装着することも可能です。
用途ペンチ、ニッパ、プライヤ、ドライバー等の整理・保管に。 全長(mm)380 トラスコ品番114-1965 材質ABS樹脂、アルミニウム 質量(g)222
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1丁
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル形状ロングタイプです。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 材質/仕上(本体部)特殊炭素鋼<S58C>(先端部)クロムモリブデン<SCM435>
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体、先端部ともS57Cを採用することで、高い強靱性を実現しました。
リング使用範囲10mm~25mm
1丁ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TPH-300A用のスペアプレートです。
トラスコ品番114-8119 材質ABS樹脂 質量(g)45
1セット(3枚)
559 税込615
当日出荷

ワンタッチでリングが開く構造です。
種類その他プライヤ 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 材質炭素鋼(S58C) 質量(g)125
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端は細長く、小物や細工・加工に便利です。表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
種類ノーズプライヤ 全長L(mm)165 切断能力(Φmm) 鉄線2.2 先端形状ロングノーズ トラスコ品番253-4916 質量(g)180 寸法A(mm)55 寸法B(mm)46 規格寸法(mm)160
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。 ピンチ・オフ用で一時的にガスの流れを止める場合に使用します。
用途銅管の管端つぶし作業に。ホース類の閉塞作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)13 全長(mm)180 トラスコ品番819-5313 質量(g)363 適合銅管径3/16~1/2inch
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435) 爪形状直爪
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TPH-380B用のスペアです。
トラスコ品番114-8120 材質ABS樹脂 質量(g)40.5
1セット(3個)
509 税込560
当日出荷

V型の特長的な歯型形状により、丸材、角材等の形状の異なる異形物を確実にグリップ可能なマルチタイプのグリッププライヤーです。 本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。
用途各種異形ワークの保持等に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)55 全長(mm)240 トラスコ品番818-3834 質量(g)595
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

Eリングの脱着に最適のプライヤー。作業がスピーディー
種類その他プライヤ 全長(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 トラスコ品番280-9869 材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ 質量(g)120 リング使用範囲(mm)3~5
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

ハンドル形状ロングタイプです。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 仕様ばね付 材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。
用途板金、溶接作業。 仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40 トラスコ品番253-5084 全長(mm)197 材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼 最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ) 平行開き(mm)11 プレート幅(mm)79 最大締圧力(kN)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。狭いところへでも容易に入るロングノーズタイプです。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 切断能力(Φmm) 軟線2.3 仕様軟鉄線を切るカッター部付
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 付属品ナット 材質クロムモリブデン鋼
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 三枚合わせ構造により、加え部はガタつきがなく、頭部はスリムです。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
規格IEC60900規格 全長(mm)250 仕様7段階調節 トラスコ品番762-3500 質量(g)400 最大口開き(mm)38.5
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷

Eリングの脱着に最適のプライヤーです。 作業がスピーディーに行えます。 光沢研磨仕上げです。
種類その他プライヤ 全長(mm)145 トラスコ品番280-9877 材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ 質量(g)120 リング使用範囲(mm)6~8
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 電気工事などに使用します。
規格IEC60900規格 全長(mm)160 トラスコ品番762-3542 質量(g)110
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷

TSRP1050用の爪です。
トラスコ品番414-7294 適合機種TSRP1050 質量(g)18 爪形状180度爪(先端径1.2mm)
1個
479 税込527
当日出荷

1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組
399 税込439
当日出荷

アングル、板金、溶接作業、張り板の密着固定に最適です。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ80 全長(mm)297 トラスコ品番374-7247 質量(g)915 横幅(mm)70 最大締圧力(kN)2.5 頭部硬度HRC40~50
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

1丁
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチでリングが開く構造(PAT.P)
種類その他プライヤ 全長(mm)155 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 トラスコ品番280-9885 材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ 質量(g)125 使用範囲(mm)線径:0.5~1.5
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)角材/50、パイプ/Φ64 全長(mm)266 仕様総焼き入れ品 トラスコ品番253-5165 材質/仕上(頭部)構造用炭素鋼(S45C)(本体)構造用炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ 質量(g)790 硬度(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540 横幅(mm)75 最大締圧力(kN)1.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ワンタッチでリングが開く構造(PAT.P)
種類その他プライヤ 全長(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 トラスコ品番280-9893 材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ 質量(g)125 使用範囲(mm)線径:1.0~2.5
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

頭部は3点でしっかりつかむ形状になっています。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
用途フラットな2枚のパネルをスポット溶接するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。 種類その他プライヤ 最大口開き(mm)12 全長(mm)200 仕様総焼き入れ品 トラスコ品番328-7912 質量(g)560 口幅(mm)70 最大締圧力(kN)5.0 頭部硬度HRC42~48 口深(mm)56
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷