4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 付属品ナット 材質クロムモリブデン鋼
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 付属品ナット 材質クロムモリブデン鋼
1丁
2,398 税込2,638
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。歯部の厚みは15mmです。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100 全長(mm)275 トラスコ品番374-7263 質量(g)765 横幅(mm)140 頭部厚(mm)15 口幅(mm)90 最大締圧力(kN)4.0 頭部硬度HRC38~48 口深(mm)86
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

先端が自在金具付(金具幅27mm)のため、角度のある対象物も広い面積でクランプできます。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100 全長(mm)290 トラスコ品番374-7271 質量(g)805 横幅(mm)140 口幅(mm)88 最大締圧力(kN)4.0 頭部硬度HRC38~48 口深(mm)70
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷