本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口1/4 プラグ
トラスコ品番276-0231
全長(mm)220
材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR
質量(g)220
最高使用圧力1.0
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスタガン ロングノズル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口1/4 プラグ
材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
エアー取付口1/4プラグ
トラスコ品番365-4711
全長(mm)124.5
質量(g)200
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
エアー取付口1/4プラグ
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口1/4プラグ
トラスコ品番365-4818
全長(mm)124.5
質量(g)220
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大型レバーを採用しています。レバー操作にて噴出空気量が調節できます。本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性に優れています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
2018年トラスコ掲載ページ5 0607
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口1/4プラグ
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
5mm以下のタップの穴などの加工時に、ノズルの先端を入れて切削切り粉の除去ができます。本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉などの吹き飛ばし。
トラスコ品番836-6929
材質本体:アルミニウム
質量(g)226
2018年トラスコ掲載ページ5 0588
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力エアーダスターガン
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
外気を取り入れ数倍の風量が得られます。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)75
ノズル口径(Φmm)16
エアー取付口1/4 プラグ
トラスコ品番281-6831
材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ
質量(g)263
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
エアの取付口は上下2方向から取り付けられます。
用途一般ダスト作業に。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
エアー接続口G1/4
トラスコ品番276-0274
全長(mm)110
材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR
質量(g)234
最高使用圧力1.0
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
エアー取付口1/4 プラグ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。
長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)27
ノズル口径(Φmm)2
取付口(ノズル)G1/8、(エア)高圧用特殊プラグ
仕様流量調整ノズル付
トラスコ品番327-2770
全長(mm)115
質量(g)250
最高使用圧力(MPa)2.8
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
エアー取付口高圧用特殊プラグ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード