「プレス製運搬車 2段」の検索結果
材質荷台:スチール/マット:塩化ビニール/ハンドル:スチール/ハンドル表面処理:粉体塗装
タイプ片袖2段
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ブタジエンゴム(SBR)
組立時間2人30分
ピッキング作業に適しています。
トラスコ品番125-8878
材質マット:塩化ビニール
組立時間2人30分
均等積載量(kg/段)上段:100、下段:200
適合ストッパー400NS、400NKB
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
ピッキング作業に適しています。
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
組立時間2人30分
メッシュタイプの上段を内蔵し、いざという時に2段台車としても使えます。
トラスコ品番818-7017
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
タイプ固定式簡易2段ハンドルタイプ
キャスター(取り替えキャスター)TR-130J(自在)、TR-130K(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
均等荷重(kg)300/(上段)80、(下段)220
荷台寸法(幅)(mm)615
上段高さ(mm)705
ハンドル高さ(mm)850
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
組立時間(目安)1人20分
特性省音、2段
材質(ホイール)スチール
適合ストッパー300NKB、300NS、300NJB
荷台寸法(奥行)(mm)915
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ固定
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
メッシュタイプの上段をもつ簡易式2段折たたみハンドルタイプです。
トラスコ品番818-7016
材質(マット)塩化ビニール
質量(kg)14.6
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
タイプ折りたたみ式簡易2段ハンドルタイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)740×480×145
キャスター(取り替えキャスター)TR-100J(自在)、TR-100K(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
材質(キャスター)スチール
均等荷重(kg)150/(上段)50、(下段)100
床面高さ(mm)145
荷台寸法(mm)740×480
下段高さ(mm)145
上段高さ(mm)750
ハンドル高さ(mm)850
キャスター径(Φmm)100
材質(ハンドル)スチール、(表面処理)粉体塗装
特性省音、2段
適合ストッパー100NKB、100NS
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
こんなお得な商品も!

台車 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
スタンダードタイプの折たたみハンドルタイプで使用しない時は積み重ねて保管できます。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性省音、積み重ねて保管
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
付属品【ストッパー】500LSS
トラスコ品番699-4436
材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装
長さ(mm)1200
幅(mm)750
高さ(mm)297
キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J
均等荷重(kg)550/【上段】180【下段】370
下段高さ(mm)310
上段高さ(mm)860
ハンドル高さ(mm)1058
キャスター径(Φmm)200
有効高さ(mm)【下段】490
ハンドルタイプ片袖2段タイプ
1台
¥136,054
税込¥149,659
8日以内出荷
●重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。●上下の天板を押さえる4点止めです。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様●上段均等荷重(kg):180●下段均等荷重(kg):370●下段有効高さ(mm):490●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J
トラスコ品番555-8185
材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装
長さ(mm)1200
幅(mm)750
高さ(mm)297
タイプ片袖2段タイプ
均等荷重(kg)550
下段高さ(mm)310
上段高さ(mm)860
ハンドル高さ(mm)1058
キャスター径(Φmm)200
適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
ピッキング作業に適しています。
材質マット:塩化ビニール
組立時間2人30分
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
付属品400JKRS4
トラスコ品番125-8861
材質マット:塩化ビニール
キャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在)
騒音値(dB)40以下
均等積載量(kg/段)上段:100、下段:200
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
簡単操作のスタンダードタイプのブレーキです。
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)ストッパー付き
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。
台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。
ピッキング台車としも使用できます。
後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。
デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬
トラスコ品番765-1929
キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個
均等荷重(kg)200(上段:60、下段:140)
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。
種別完成品
材質樹脂
色ブルー
タイプ片袖2段
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理(ハンドル)粉体塗装
騒音値(dB)-
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個
材質ホイール:ナイロン樹脂
タイプ2段式タイプ
組立時間(目安)2人30分